カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • エレコム(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • エムディーエス(1)
  • レッツノート(1)
  • EFFETTO MARIPOSA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-fv」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Let’s note CF-FV バッテリーパック(L)(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note CF-FV バッテリーパック(L)(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法備考:付属品のため●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:付属品のため●電気用品安全法(備考):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Let`s note CF-FVシリーズ バッテリーパック(L)(シルバー) Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-FVシリーズ バッテリーパック(L)(シルバー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
  • 中古パソコンPanasonic Let's note CF-FV1 Core i5 11世代/メモリ16GB/SSD256GB/Win11Pro/14.0インチ/無線LANあり、カメラあり/重量:約0.999kg Panasonic(パナソニック)

    中古パソコンPanasonic Let's note CF-FV1 Core i5 11世代/メモリ16GB/SSD256GB/Win11Pro/14.0インチ/無線LANあり、カメラあり/重量:約0.999kg

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,000税込¥130,900
    1台
    6日以内出荷
    薄型軽量のレッツノート!仕事を任せられるPCです。
    用途営業端末仕様テンキー:なし質量(kg)0.999型番Panasonic Let's note CF-QV9保証期間1年間使用CPUCorei5 11世代画面サイズ14インチOSWindows11 ProWebカメラあり容量(GB)16GBストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
  • FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L)) Panasonic(パナソニック)

    FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    8日以内出荷
    4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
    用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI対応OSWindows11 Pro64bit最大消費電力(W)65インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準)メモリー容量16GBディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載無線通信方式Bluetooth v5.1タッチパネル方式搭載容量(GB)ストレージ:512搭載ドライブなしストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)14型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
  • Let’s note FV5 店(Ultra 5/11P/SV) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note FV5 店(Ultra 5/11P/SV)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    8日以内出荷
  • FV4法(i5/16/256/11P/14.0/BT(L)) Panasonic(パナソニック)

    FV4法(i5/16/256/11P/14.0/BT(L))

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)1099最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度2160×1440ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
  • Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
    仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A