カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • KITO(キトー)(175)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • SMC(84)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • THK(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • イスカル(15)
  • エスコ(8)
  • オグラ(5)
  • ケナメタル(10)
  • タンガロイ(17)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • ワルター(6)
  • 三木プーリ(17)
  • 呉竹(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf16」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)8.5器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
  • 階段灯防雨型CL低光束白ベーシック Panasonic(パナソニック)

    階段灯防雨型CL低光束白ベーシック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品充電モニタ(緑)付幅(mm)270質量(kg)2.8高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプスイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066電池【交換電池】FK758材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.094(100V時)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 階段灯防雨型CL低光束黒ベーシック Panasonic(パナソニック)

    階段灯防雨型CL低光束黒ベーシック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    3日以内出荷
    付属品充電モニタ(緑)付幅(mm)270質量(kg)2.8高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプスイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付保護等級IP23光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066電池【交換電池】FK758材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.094(100V時)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    4日以内出荷
    仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)8.5器具・セットセット色温度(K)2700光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 LED 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 LED 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様天井直付型・壁直付型幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)出しろ(mm)94演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • CF-33 (i5/16G/512G/W11P64/12.0) Panasonic(パナソニック)

    CF-33 (i5/16G/512G/W11P64/12.0)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    7日以内出荷
    2160×1440ドット/無線LAN:Wi-FWi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 (タブレット部およびキーボード部)/本体重量:2810]g
  • 中古パソコンPanasonic Let's note CF-FV1 Core i5 11世代/メモリ16GB/SSD256GB/Win11Pro/14.0インチ/無線LANあり、カメラあり/重量:約0.999kg Panasonic(パナソニック)

    中古パソコンPanasonic Let's note CF-FV1 Core i5 11世代/メモリ16GB/SSD256GB/Win11Pro/14.0インチ/無線LANあり、カメラあり/重量:約0.999kg

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,000税込¥130,900
    1台
    6日以内出荷
    薄型軽量のレッツノート!仕事を任せられるPCです。
    用途営業端末仕様テンキー:なし質量(kg)0.999型番Panasonic Let's note CF-QV9保証期間1年間使用CPUCorei5 11世代画面サイズ14インチOSWindows11 ProWebカメラあり容量(GB)16GBストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
関連キーワード
cf10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cf10
  • pf16