カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 旭精工(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • FYH(日本ピローブロック)(10)
  • 富士電機(2)
  • KMT(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • CHINO(チノー)(1)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
  • ショウエイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf206」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 住設機器用フルカラーコンセント Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラーコンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
  • 階段灯フラットライン20形60分電波NT Panasonic(パナソニック)

    階段灯フラットライン20形60分電波NT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)890質量(kg)4.5高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)17.2スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98311グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1800トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1083リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043エコロジー商品省エネ