カテゴリ
- 医療(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 店舗什器・備品(3)
- 制御機器(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ALCANhands(16)
- BUFFALO(バッファロー)(17)
- HIOKI(日置電機)(9)
- KENWOOD(7)
- SMC(196)
- StarTech.com(27)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
- TELEMECANIQUE SENSORS(8)
- アルインコ(9)
- エスコ(10)
- エレコム(14)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(11)
- マザーツール(11)
- 塚本無線(13)
- 日動工業(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(14)
- 林純薬工業(7)
- ブランドをもっと見る
「ch-05」の検索結果

小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2050質量(g)約110(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-18防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用付属品ネームシール1枚仕様発信器使用台数/最大30台までトラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40電源タイプ電源コード式音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
卓上発信器
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途オフィスの受付に。仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約90(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-17防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール カード発信器
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途店舗やオフィスに 発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2046質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-14防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
携帯受信器
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)質量(g)受信器/約100(電池含む)電源パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-11音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
携帯受信器
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)セット内容1個用充電台質量(g)受信器/約100(電池含む)、充電台/約160電源受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-12音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
接点出力受信器
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
ワイヤレスコールスイッチ発信機
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約80(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレス接点入力送信器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約70(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)使用周囲温度(℃)0~+40入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用付属品取付木ねじ2本(4.0×25)仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2051質量(g)約180(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作動作表示灯点灯電池寿命約1年(1日500回動作)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-19防水性-消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2048質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-16防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスペンダント発信器
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台欠品中付属品リチウム電池クリップCR2032×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回色クールホワイト質量(g)約30(電池は含まない)電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)電源電圧(V)DC3.0使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 防まつ形に適合消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2045質量(g)約160(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)-10~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-13防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書色レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
小電力型ワイヤレス壁掛発信器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回色クールホワイト質量(g)約100(電池は含まない)電源単4形乾電池×2(DC3V)定格電圧(V)3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)音色操作:ピッ音消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA設置位置壁面使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
小電力型ワイヤレス 熱線センサコール
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷お客様の来店をいち早く知りたいお店には用途店舗やオフィスで付属品取付木ねじ×2(4.0×25)仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約180(電池含む)定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)表示動作表示灯点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日500回動作)
ワイヤレス連動停止スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷300m2未満の病院(診療所)や福祉施設、宿泊施設などに火災時はワイヤレス連動でお知らせ。電池式だから手軽に設置できます。質量(g)約150(専用リチウム電池含む)出力移報:DC30V 0.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約120×116×26(取付ベースを取り付けた状態)使用電池専用リチウム電池 SH384552520(3V)使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW+20%-50%電池寿命約10年設置場所壁面電波到達距離(m)親器~ワイヤレス連動停止スイッチ:障害物のない場所での水平見通し距離約100警報種類【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピッ」が鳴動、【電波異常警報時】「ピッピッ、電波が受信できません。」が3回鳴動し、その後 約40秒おきに「ピッピッ」が鳴動、【断線異常警報時】「ピー、ピー」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピー、ピー」 が鳴動使用周波数(MHz)CH1:426.6625、CH3:426.6875、CH5:426.7125、CH7:426.7375
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷卓上型発信器(メニュースタンド付)です。スタンダードな丸形デザインの発信器。つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ホワイト質量(g)約340タイプ卓上型(メニュースタンド付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様送信器・発信器使用台数:30台質量(g)約550消費電力(W)7以下(AC100時)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12消費電流(mA)180以下(DC12時)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。)使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)出力数4出力
小電力型ワイヤレス中継器
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本質量(g)約450消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
小電力型ワイヤレスペンダントコール
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには用途家庭で付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)表示LED点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
小電力型ワイヤレス チャイムコール
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは用途家庭で付属品取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約160(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周囲温度(℃)-10~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)音色操作:ピッ音防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
接点入力送信器(自動通報システム用)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2仕様IDの数:1兆通り色クールホワイト質量(g)約70(電池含む)電源CR2リチウム電池電源電圧(V)DC3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24送信出力10mW +20% -50%配線長10m以下(接続機器・送信器間)入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
PLC FP7熱伝対マルチアナログ入力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥92,980税込¥102,2781台6日以内出荷質量(g)約145耐電圧500V AC 1分間チャンネル数8入力インピーダンス(Ω)電圧:1M、電流:250絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)変換速度5ms/ch+5ms(注)25ms/ch+25ms測定ch数にドリフト補正測定時間を加算(注):ACノイズ除去は無効となります。絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)入力レンジ(分解能):熱電対(分解能:0.1℃)/K1:-100.0~600.0℃/K2:-200.0~1000.0℃ J1:-100.0~400.0℃/J2:-200.0~750.0℃ T:-270.0~400.0℃/N :-270.0~1300.0℃ R:0.0~1760.0℃/S : 0.0~1760.0℃ B:0.0~1820.0℃/E :-270.0~1000.0℃ PLII:0.0~1390.0℃/WRe5-26:0.0~2315.0℃(分解能):電圧/-10~10V DC(分解能:1/62,500) 0~5V DC(分解能:1/31,250) 1~5V DC(分解能:1/25,000) -100~100mV DC(分解能:1/62,500) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~5V DCです(分解能):電流/0~20mA(分解能:1/31,250) 4~20mA(分解能:1/25,000)(注) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0~20mAです消費電流80mA以下耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
接点出力受信器(自動通報用)(4出力用)
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台32日以内出荷付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台色クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:4.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:190以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分…1回路のみ切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力(出力4のみ)…警戒操作発信器(1釦、2釦)、【無電圧接点出力】出力1~4 NC出力及びNO出力:4回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
接点出力受信器(自動通報用)(1出力用)
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台32日以内出荷付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台色クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:140以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
PLC FP-X アナログI/Oカセット
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様アナログ入力2点、0-5V、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch アナログ出力1点、0-10V or 0-20mA、12ビット、1ms/1ch(絶縁)規格UL/C-UL、CE