カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- NSK(ナカニシ)(9)
- ホンダ(6)
- ARMOR-X(6)
- アークヒル(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- ダルトン(3)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- DENALI(3)
- Hanx(3)
- 理研計器(2)
- オンダ製作所(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
- CAMDENBOSS(2)
- CIO(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「chh」の検索結果

天埋(樹脂)湿度自動形・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。 湿気を排出して結露やカビの発生を抑制。高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。湿度センサーで自動運転。 設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。 風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。用途洗面所、居間で。質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV20W(ON-OFF)壁埋込形(自動-手動切替え用)(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷湿気の発生しやすい洗面所や寝室などから24時間換気。 湿度を感知すると「強」の自動運転で湿気を排出して結露やカビの発生を抑制します。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 湿度センサーで自動運転。設定湿度になると強運転開始、設定湿度の約マイナス5%で弱運転。 風圧式高気密シャッター付。電源接続部-本体外部。用途洗面所、居間で。質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
壁排水用排水ジョイントL
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷約20mmまで排水高さを下げることが可能です色ライトグレーグリーン購入法適合適合塩ビ管VU/VP75
天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。湿気を排出して結露やカビの発生を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 湿度センサーで自動運転。設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.1適合場所洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)9.5/11適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)24/24換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
壁排水用排水ジョイントS
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷約20mmまで排水高さを下げることが可能です色ライトグレーグリーン購入法適合適合塩ビ管VU/VP75