カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(279)
  • climbing(クライミング)(38)
  • ホンダ(32)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • 岩崎電気(16)
  • LION (ライオン事務器)(15)
  • 岩田製作所(12)
  • テラモト(12)
  • ダイキン工業(11)
  • トヨタ(9)
  • 工進(8)
  • XP POWER(7)
  • オーム電機(6)
  • onsemi(6)
  • ネグロス電工(5)
  • 光(5)
  • エコデバイス(5)
  • イマオコーポレーション(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-30」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • 丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    口金G10q定格寿命(時間)20000機能長寿命バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア クール色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(2個)
    当日出荷
    点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り
    仕様●光色:クール色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-44エコロジー商品長寿命
  • パルックL 昼光色 Panasonic(パナソニック)

    パルックL 昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    快適な明るさ。蛍光灯30形1本入り
    仕様●昼光色アズワン品番65-6679-45
  • パルック プレミア Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
    仕様●ランプ本体品番:FCL30ECW/28H、FCL40ECW/38H【ご注意ください】30形+40形器具で、それぞれのソケットを違う方のランプに差し込んだ場合、40形のランプが「点滅して点灯しない」「数分で口金付近が黒化する」という現象が発生します。30形のランプは正常に点灯するため、差し込み違いに気付き難いと予想されます。 ご注意願います。アズワン品番65-6679-41エコロジー商品長寿命
  • 捕虫器用蛍光灯〈丸形〉 Panasonic(パナソニック)

    捕虫器用蛍光灯〈丸形〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(30本)
    3日以内出荷
    虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
    質量(g)158内径(Φmm)167口金G10q外径(Φmm)225定格消費電力(W)30定格寿命(時間)4000バルブ径(Φmm)29光色青色電球の種類蛍光灯
  • パルック プレミア ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア ナチュラル色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
  • パルック プレミア クール色 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア クール色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
    エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア ナチュラル色 2個入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(2個)
    当日出荷
    点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り
    仕様●光色:ナチュラル色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-88
  • パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックL蛍光灯丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱
    4日以内出荷
    白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
    セット内容パルック 30形 電球色×2本種別30形質量(g)158口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)2000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)28色温度(K)6700ガラス管29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径(内径)225/(外径)167エコロジー商品長寿命
  • パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックL蛍光灯丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱
    4日以内出荷
    白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
    セット内容30形+32形種別30形+32形質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)30形2000、32形:2360定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241エコロジー商品長寿命
  • パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯丸形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱
    4日以内出荷
    最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。
    セット内容パルックプレミア 32+40W ナチュラル(昼白職)種別30形+40形質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38機能目に優しい色温度(K)5200ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色ナチュラル(昼白色)電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
  • パルックe-Day 丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックe-Day 丸形蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱
    4日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。
    種別30形+32形質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2000、32形:2360定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
  • パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」で文字が読みやすい
    仕様●光色:クール色 文字くっきり光●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:6200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6679-69エコロジー商品長寿命
  • パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    セット内容30形×1本、40形×1本種別30形+40形内径(Φmm)(30形)167、(40形)315管径(Φmm)29口金GZ10q点灯形スタータ形外径(Φmm)30形:225、40形:373全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38色温度(K)6700適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL光色3波長形昼光色電球の種類蛍光灯
  • パルック プレミア20000 ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 ナチュラル色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
  • パルック プレミア20000 電球色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 電球色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2個)
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
    仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-03エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 電球色 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
    エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2個)
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
    仕様●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:5200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-05エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」で文字が読みやすい
  • パルックL 昼光色 Panasonic(パナソニック)

    パルックL 昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    8日以内出荷
    快適な明るさ
    仕様●昼光色
  • リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-30極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 30A(AC24V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 30A(AC24V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)30励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 30A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 30A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)30励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
照明カテゴリ
関連カテゴリ