カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- climbing(クライミング)(8)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- GENTOS(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- R&G RACING PRODUCTS(3)
- SMC(18)
- TRUSCO(1)
- アルトコーポレーション(1)
- コイズミファニテック(1)
- スーパー工業(2)
- ホンダ(3)
- マルケイ(国際化工)(1)
- 三菱ふそう(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 三菱電機(2)
- 京セラ(2)
- 八光電機(1)
- 富士通(1)
- ブランドをもっと見る
「cl111」の検索結果

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ