カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三和電気計器(2)
- CKD(2)
- 昭和技研工業(2)
- 光(2)
- AB Circle(2)
- エスコ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ミネベアショウワ(1)
- オリバー(1)
- MCO(1)
「cl15a」の検索結果

リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-30極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC24V操作)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC24V操作)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.23種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式