カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(4)
  • climbing(クライミング)(18)
  • E-Value(9)
  • Merck(メルクミリポア)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • SMC(495)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
  • エスコ(4)
  • オーハウス(5)
  • カネミツ(8)
  • サンワダイレクト(5)
  • テラモト(8)
  • ホンダ(4)
  • 三菱電機(4)
  • 東日製作所(10)
  • 東芝(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(11)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl200」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CL200形広角50K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角50K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(昼白色)色温度(K)5000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)125.2入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角30K黒直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角30K黒直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(電球色)色温度(K)3000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)118.7入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)1995RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角50K黒直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角50K黒直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(昼白色)色温度(K)5000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)125.2入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角40K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角40K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(昼白色)色温度(K)4000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)124.4入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2090RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角35K黒直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角35K黒直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(昼白色)色温度(K)3500(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)122.3入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2055RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角35K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角35K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(白色)色温度(K)4000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)122.3入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2055RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形拡散50K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形拡散50K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、拡散タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(ホワイト)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(昼白色)色温度(K)5000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)125.2入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2080RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形拡散40K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形拡散40K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、拡散タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(ホワイト)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(白色)色温度(K)4000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)123.2入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2070RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形拡散30K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形拡散30K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、拡散タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(ホワイト)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(電球色)色温度(K)3000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)117.2入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)1970RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角40K黒直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角40K黒直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(昼白色)色温度(K)4000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)124.4入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2090RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角30K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角30K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(白色)色温度(K)3000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)118.7入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)1995RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式