カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(54)
- Murata Power Solutions(8)
- PELTECH(ペルテック)(5)
- マリンテック(4)
- ネクストアグリ(3)
- カシムラ(2)
- 竹村商会(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ノースワン(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 和コーポレーション(1)
- プロキオン(1)
- ANTEC(1)
- ABB(1)
- SICK(1)
- 電菱(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cm1-12v」の検索結果

マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用取付方式プラグイン極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)96コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)1最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.5