カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ミッケル化学(3)
- 加賀産業(1)
- ナカバヤシ(1)
- NOK(1)
- ヒサゴ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- PIAA(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 日本アイ・エス・ケイ(1)
- リスダンケミカル(1)
- ダイヤトレンド(1)
- CodeTechCAM(1)
「co4a」の検索結果

熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ
Panasonic(パナソニック)¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定電圧(V)単相100
熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定呼び径接続ダクト:Φ100電圧(V)単相100
業務用 熱交換気ユニット 天井埋込形 標準 200V 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1個32日以内出荷DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続:端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場仕様標準タイプ取付天井埋込形規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品)スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S定格単相200V換気量率(%)(有効)85