カテゴリ
- 建築金物(31)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- エレコム(41)
- Seeed Studio(6)
- D'Addario(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- Vesrah(4)
- クラウン[事務用品](3)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KSフィルター(3)
- ナリカ(3)
- GIKEN(川口技研)(2)
- GENTOS(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- トライト(2)
- トンボ鉛筆(1)
- ナカバヤシ(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- シチズンシステムズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ct-cr」の検索結果

クリアスFF鋳鉄ブラック
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷限られた空間にすっきり納まる省スペースタイプ。シンプルなデザイン。 中身が濡れにくい。キー不要で施錠・解錠できるダイヤル錠。 角型2号サイズまで投函可能。前入れ前出し(FF)。キズが付きにくい塗装。 アパートなどの集合住宅から戸建住宅まで、幅広い用途に対応します。色ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×390
小包ポスト パケモVL
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷から8日以内出荷大型郵便物が受け取れる。小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。収納寸法(mm)(最大)340RoHS指令(10物質対応)対応
小包ポスト パケモUF
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷から10日以内出荷上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)7色本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプ上入れ前出し
戸建住宅用宅配ポスト コンボ エフ
Panasonic(パナソニック)¥79,980~税込¥87,978~1個12日以内出荷サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。 大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。 幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。 上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。 外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。 ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。 専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。 取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。 宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。 埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。 施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。 取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで