カテゴリ
- 制御機器(79)
- 電動工具(6)
- 作業工具(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(351)
- ホンダ(257)
- SMC(247)
- コガネイ(181)
- ニッサン(74)
- omron(オムロン)(61)
- BOSCH(ボッシュ)(24)
- 三菱電機(24)
- KYOCERA AVX(24)
- 未来工業(23)
- ノーリツ(22)
- Thermo Fisher Scientific(21)
- エスコ(19)
- RS PRO(17)
- 本多電子(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
「cv2.0」の検索結果

コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341袋(25個)当日出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7186-65
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から8日以内出荷多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUEB1E101S
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
シェーバークリーニング液 ES004
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個欠品中水洗いのできる電気カミソリ用。ジェルタイプのクリーニング液。100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)。水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します。爽やかな香りが残ります対応商品ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUEB1H470S
Panasonic(パナソニック)¥289税込¥3181袋(10個)当日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命5000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)61最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
EXENA ケーブルカッターアタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント質量(g)830(刃収納時)線径(Φmm)0.6(細断可能最小)能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本口径(Φmm)19角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68最大切断能力CV・IV線100mm2
Panasonic コンデンサ 470μF, ,63V dc, EEUEB1J471
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)63dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
EXENA 圧着アタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷EZ1PD1用圧着アタッチメント質量(kg)1.6能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1圧着範囲(mm2)14-60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68公称出力(kN)40
ケーブルカッター刃
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷EZ1W31充電圧着機用ケーブルカッター刃口径(Φmm)30最大切断能力CV線(3心)60mm2 (Φ29)、IV線(単心)325mm2 (Φ29)、VVR線(3心)38mm2 (Φ28)切断可能線径(Φmm)最小:0.6全長×全幅W×全高(mm)本体組込:421×70×108、単体:141×98×65質量(kg)本体組込:2.85、単体:1.1能力CV線(200mm2 )約90本、CVT線(38mm2 ×3心)約110本、VVR線(38mm2 ×3心)約110本
コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581袋(200個)翌々日出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7129-98
Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071袋(5個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)63dc寿命10000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUEB1H100S
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(25個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命5000h静電容量10μF漏れ電流(μA)5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 3300μF, ,6.3V dc, EEUFR0J332L
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)6.3dc静電容量3300μF漏れ電流(μA)≦0.01 CV (2分後)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, EEUEB1H221
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921袋(5個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)50dc寿命10000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)234最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUHD1V222
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221袋(2個)翌々日出荷仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)35dc寿命2000h静電容量2200μF漏れ電流(μA)<= 0.01 CV又は3 @ 2分値RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUEB1H2R2S
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(25個)欠品中仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dcシリーズEB(A)静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUEB1A332
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)10dc寿命10000h静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)802最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUEB1E470S
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(25個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命5000h静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, EEUEB1V221
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071袋(5個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)35dc寿命10000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)197最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUEB1A222
Panasonic(パナソニック)¥949税込¥1,0441袋(5個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)10dc静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941袋(10個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUEB1H220S
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151袋(25個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)39最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUEB1J101
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711袋(5個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)63dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUEB1A471
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)10dc寿命10000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
ケーブルストリッパー用替刃
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281枚5日以内出荷アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応。剥き長さが12~50mmで調節可能。CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON。剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい長さ(mm)剥き長さ:12~50質量(g)700導体断面積(mm2)(対象)8/14/22/38/60長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ9HX508用の替刃RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類CV
ケーブルストリッパーアタッチメント60
Panasonic(パナソニック)¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341袋(5個)5日以内出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7186-54
コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691袋(25個)7日以内出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7185-92
コンデンサ 330μF 35V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781袋(200個)7日以内出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7052-52
コンデンサ 3300μF 10V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:3300μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:802mAアズワン品番65-6935-44
コンデンサ 3300μF 10V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:3300μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●漏れ電流:330 μAアズワン品番65-7052-65
コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781袋(200個)7日以内出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7051-92
コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷SP-CAP表面実装タイプSシリーズ。パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:。SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0mm(最低)、1.1mm、1.4mm)低ESR、SXシリーズ:4.5m→9m、及びSS、ST、SRシリーズ:最大15mSXシリーズは最大560μFの大容量使用温度範囲:-55→+105℃定格動作電圧範囲:2Vdc→6.3Vdc静電容量の許容差:±20%DC漏洩電流:2分後にI0.1CV(μA)仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-7117-68
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781袋(200個)7日以内出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7052-39
コンデンサ 4.7μF 63V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381袋(200個)7日以内出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:4.7μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7052-50
コンデンサ 330μF 35V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:330μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7185-99
コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571袋(25個)7日以内出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7186-31
コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381袋(200個)7日以内出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:30mAアズワン品番65-7052-31
コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451袋(5個)7日以内出荷EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-6935-78