カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • RS PRO(59)
  • SMC(55)
  • ニッサン(27)
  • ルビコン(26)
  • MSTコーポレーション(17)
  • ネグロス電工(9)
  • ニチコン(9)
  • 三菱電機(8)
  • TRUSCO(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 外山電気(3)
  • 河村電器産業(3)
  • 南電機(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • JVC(3)
  • POWER INTEGRATIONS(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv40」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 100μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で電圧に対応。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6934-55
  • 電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-43
  • 電解コンデンサ 56μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 56μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。56 μ F の静電容量を備え、サイズ・コードは G で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:56μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6964-85
  • 電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。サイズコード F が 470 μ F の静電容量を備え、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6965-78
  • 電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で電圧に対応。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6974-07
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6972-30
  • コンデンサ 3300μF 6.3V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 3300μF 6.3V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●漏れ電流: 0.01 CV (2分後) μAアズワン品番65-7052-21
  • コンデンサ 820μF 63V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 820μF 63V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35→63V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:820μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●漏れ電流: 0.01 CV (2分後) μAアズワン品番65-7160-31
関連キーワード
12v40w/40w特集