カテゴリ
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(7)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 三ツ星(1)
- 未来工業(1)
- 富士電線工業(1)
- フジクラ(1)
「cvv 2sq 2c」の検索結果

コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC回路方式片切
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V用(片切)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷定格電圧(V)100適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式片切
ねじつき厚鋼電線管
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5