RD同軸スイッチPanasonic(パナソニック)42日以内出荷
高周波帯域まで優れた高周波特性
SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え
高感度
長寿命500万回
終端抵抗付きタイプを実現(SP6T)
コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途移動体通信市場
デジタル放送市場
高周波関連計測市場
各種検査治具
光害配慮型軒下シーリング100形 50KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
光害に配慮して周囲への光漏れを低減。薄型デザイン
電圧(V)AC100消費電力(W)8.2光源色昼白色質量(kg)1.1直径(Φmm)200高さ(mm)50材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト仕上)取付方式直付型構造防雨型色温度(K)5000材質(カバー)プラスチック(ホワイトつや消し)エネルギー消費効率(Lm/W)87.1光束(Lm)715LED寿命(時間)40000直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)72取付面位置天井面取付配光タイプ楕円配光タイプ
コンパクトアロー盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法450mm以上用)です
コンパクトアロー盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法400mm用)です適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
光害配慮型軒下シーリング100形 30KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
光害に配慮して周囲への光漏れを低減。薄型デザイン
電圧(V)AC100消費電力(W)8.2光源色電球色質量(kg)1.1直径(Φmm)200高さ(mm)50材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト仕上)取付方式直付型構造防雨型色温度(K)3000材質(カバー)プラスチック(ホワイトつや消し)エネルギー消費効率(Lm/W)78光束(Lm)640LED寿命(時間)40000直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付配光タイプ楕円配光タイプ