カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニッサン(97)
  • SMC(69)
  • CKD(21)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 倉茂電工(10)
  • イスカル(7)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • サイバーリンク(5)
  • 東洋エレメント(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • ダンドリビス(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • brembo(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx-8」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たてとい P型集水器 Panasonic(パナソニック)

    たてとい P型集水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様たてとい直結サイズPC30・S30分類たて系列部材
  • 屋外センサーカメラ Panasonic(パナソニック)

    屋外センサーカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ Panasonic(パナソニック)

    小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
    仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
  • シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤 Panasonic(パナソニック)

    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(3個)
    当日出荷
    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
    対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
  • シェーバー替刃(内刃) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー替刃(内刃)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
cx-421特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cx-421