カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(29)
- 制御機器(22)
- 安全用品(4)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(9)
- 三菱電機(114)
- メディアカバーマーケット(107)
- パール金属(75)
- KITZ(キッツ)(51)
- NOK(35)
- NACHI(不二越)(31)
- CKD(25)
- OSG(オーエスジー)(21)
- イノック(19)
- リケン(19)
- 理研製鋼(18)
- サンワサプライ(17)
- TKG(16)
- HEADS(ヘッズ)(16)
- カネ大白木屋(16)
- イシグロ(15)
- セキスイ(14)
- 三菱マテリアル(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
グリーン購入法適合(29)
「d-155」の検索結果
特価

DL150形Φ125拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,398税込¥9,2381組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散40K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)137.2設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053光束(Lm)1620トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角30K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50光束(Lm)1490トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散40K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散30K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)80設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角30K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散30K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)138.9設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053光束(Lm)1640トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)133設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053光束(Lm)1570トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.9型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50入力電流(A)(100V時):0.131、(200V時):0.068、(242V時):0.058トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角40K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ125広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)128.1設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.128、(200V時):0.064、(242V時):0.055光束(Lm)1615トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
黒板拭きクリーナー
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷チョーク粉の吸入力が強く、低消費電力 2.1kgの軽量コンパクト設計質量(kg)2.1消費電力(W)320容量(g)集じん200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×265×155
リモコンマイク
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷から9日以内出荷使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
屋外対応型ボックススピーカー
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781箱欠品中仕様音響パワーレベル:98dB質量(kg)本体のみ:約3.5、取付金具含む:約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×293×170(スピーカー取付金具と固定金具含まず)定格入力(W)20、10、5
増設ユニット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781箱5日以内出荷仕様即結端子台:制御容量最大DC30V、DC80mA、系統制御:1~5回路質量(g)約205寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×155
全天候型スピーカー(2ウェイコンパクト)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781箱15日以内出荷質量(kg)約3.3(本体)、約1.5(スピーカー取付金具と固定金具)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×293×200(スピーカー取付金具と固定金具含まず)定格入力(W)30、15、7.5防水性IPX4
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 75A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個92日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)75形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 30A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個92日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)30形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 15A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個92日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)15形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 20A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個92日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)20形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個92日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)100形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 60A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個92日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)60形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式