カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 家電(2)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(8)
  • SMC(3,971)
  • KANA(片山チエン)(129)
  • DAIKO(大光電機)(86)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • エスコ(34)
  • unitech(33)
  • NACHI(不二越)(30)
  • SWAGE-LINE(30)
  • KHK(小原歯車工業)(24)
  • ニッサン(22)
  • 理研製鋼(21)
  • AC-PERFORMANCELINE(20)
  • 東海キャスター(19)
  • ホンダ(19)
  • CKD(18)
  • SIEMENS(18)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • 椿本チエイン(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-93」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオアラーム 無電圧入力ユニット Panasonic(パナソニック)ネオアラーム 無電圧入力ユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
型番RN-TBN
ネオアラーム 個別移報ユニット Panasonic(パナソニック)ネオアラーム 個別移報ユニットPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
型番RN-RY
子時計増幅器 Panasonic(パナソニック)子時計増幅器Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
仕様子時計駆動数:90個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159回路数3
子時計増幅器 Panasonic(パナソニック)子時計増幅器Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
仕様子時計駆動数:60個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159回路数2
子時計増幅器 Panasonic(パナソニック)子時計増幅器Panasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
仕様子時計駆動数:30個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159回路数1
手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型Panasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)定格電圧(V)AC250設置場所屋内入数1台
停電補修用蓄電池 Panasonic(パナソニック)停電補修用蓄電池Panasonic(パナソニック)
24,880税込27,368
1個
3日以内出荷
手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P0E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
ラック取付金具 Panasonic(パナソニック)ラック取付金具Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
用途プログラムタイマー、子時計増幅器の取り付けに必要なラック取付金具です適合TD9300N、TD9310N用入数(個)左右2枚入
モニター子時計 Panasonic(パナソニック)モニター子時計Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
32日以内出荷
適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159
TD9300N取扱説明書 Panasonic(パナソニック)TD9300N取扱説明書Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
32日以内出荷
仕様【部品使用製品】TD9300N、TD9310N、TD9320N、TD9330N
増幅基板 Panasonic(パナソニック)増幅基板Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
32日以内出荷
パイロットランプブロック Panasonic(パナソニック)パイロットランプブロックPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
32日以内出荷
仕様部品使用製品:TD9310N、TD9320N、TD9330N
トランスブロックPC1 Panasonic(パナソニック)トランスブロックPC1Panasonic(パナソニック)
10,880税込11,968
1個
32日以内出荷
仕様部品使用製品:TA9410N、TA9411N、TA9412N、TA9413N、TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9431N
子時計調整スイッチ Panasonic(パナソニック)子時計調整スイッチPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
32日以内出荷
仕様部品使用製品:TA9420N、TA9421N、TA9422N、TA9423N、TA9430N、TA9432N、TA9433N、TA9440N、TA9441N、TA9442N
キャップ付プラブッシング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)キャップ付プラブッシング(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
ロックナット(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ロックナット(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
ロックナット(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)
ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304種類厚鋼電線管用
ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146 Panasonic(パナソニック)ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
LEDブラケット直管32形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形温白色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット直管32形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形電球色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット直管32形X2電球色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形X2電球色Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
消費電力(W)46電圧(V)100質量(kg)2.8色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
ロックナット(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)ロックナット(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
材質SUS304種類厚鋼電線管用
ボディシェーバー シェーバーヘッド用 内刃 Panasonic(パナソニック)ボディシェーバー シェーバーヘッド用 内刃Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ボディシェーバー シェーバーヘッド用内刃
適合本体ER-KA50/ES-ED91-P/ES2005/ES2007/ES2028-A/ES2028-P/ES2037-A/ES204P/ES2211/ES2231P/ES2235P-A/ES2235PP-A/ES2235PP-D/ES2235PP-G/ES269/ES-WD51/ES2027-V/ES2037-R/ES2037-W/ES2067P/ES2261P-K/ES2987/ES-WD93-N/ES-WL40-W/ES-WL50-P/ES2027-A/ES2027-D/ES2049-N/ES2049-S/ES2211P-A/ES2211P-G/ES2261/ER-KA50-K/ES-EY8A-P/ES-ED95-P/ES-ED97-P/ES-EL8A-P/ES-EL8B-P/ES-WD95-P/ES2067-W/ER-GK40-W/ES2047/ES2079交換目安約2年刃の種別内刃:F-14アズワン品番69-6038-16
LEDブラケット直管32形X2温白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形X2温白色Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
32日以内出荷
消費電力(W)46電圧(V)100質量(kg)2.8色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケット直管32形X2昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形X2昼白色Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
32日以内出荷
消費電力(W)46電圧(V)100材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1260×100×93色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.6LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDブラケット直管32形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管32形昼白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
32日以内出荷
電圧(V)100材質アクリルカバー(乳白)色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83