カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- KANA(片山チエン)(92)
- シルファー(77)
- オカムラ(岡村製作所)(66)
- NACHI(不二越)(28)
- ホームテイスト(27)
- 理研製鋼(22)
- OSG(オーエスジー)(19)
- YAMAZEN(山善)(19)
- MG(旧エム・システム技研)(19)
- ALBA(アルバ)(17)
- CKD(16)
- 三洋工具(16)
- AFAM(アファム)(14)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(10)
- 萩原(10)
- イシハシ精工(9)
- 共立電気計器(9)
- ナカバヤシ(9)
- ブランドをもっと見る
「d-97」の検索結果

カップリング(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
カップリング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から5日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(ガラリ付)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(ガラリ付)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381台3日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)9.0表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷から4日以内出荷ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)仕様耐塩害、ガラリ付寸法H(mm)15寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681台3日以内出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台3日以内出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(ガラリ付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(ガラリ付)寸法G(mm)9.0
ダクト用中間部材 電動シャッター
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1台4日以内出荷吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)仕様耐塩害、ガラリ付寸法L(mm)62寸法H(mm)47寸法A(mm)191.5寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法M(mm)68寸法N(mm)167寸法J(mm)69寸法G(mm)8.5寸法K(mm)120表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
ダクト用中間部材 電動シャッター
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様仕様耐塩害、着脱式防虫網付寸法L(mm)38寸法H(mm)15寸法A(mm)191.5寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69寸法G(mm)8.5寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数1.5/1.5隙間相当(cm2)64/64直管相当長(m)(排気/給気)8/8
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付寸法H(mm)15寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(着脱式防虫網付)質量(kg)0.45寸法L(mm)38寸法H(mm)47寸法A(mm)192.0寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96.5寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69.3寸法G(mm)9.0寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)圧損係数2.4/1.9隙間相当(cm2)51/57溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)13/11
耐圧防爆型ユニオンカップリング M型
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
ワイヤレスマイクロホン タイピン
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781箱5日以内出荷質量(g)本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本