カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,256)
  • 制御機器(366)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 安全用品(63)
  • 家電(61)
  • 電気材料(53)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 自転車部品(35)
  • 電動工具(27)
  • カー用品(24)
  • 建築金物(19)
  • 住設機器(17)
  • 厨房用品(12)
  • 防犯用品(9)
  • 医療(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 介護用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(766)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,347)
  • 大阪魂(15,562)
  • メディアカバーマーケット(6,966)
  • BIGM(丸山製作所)(5,180)
  • 三菱電機(4,166)
  • エスコ(3,010)
  • 理研計器(1,930)
  • TRUSCO(1,808)
  • 山崎実業(1,761)
  • パール金属(1,471)
  • サンワサプライ(1,401)
  • omron(オムロン)(1,390)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,349)
  • 水本機械製作所(1,347)
  • KANA(片山チエン)(1,299)
  • コクヨ(1,273)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,161)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(638)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(451)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d」の検索結果

関連キーワード
2,111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーティション取付金具 Dタイプ用 Panasonic(パナソニック)

    パーティション取付金具 Dタイプ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質鋼板質量(g)6.7
  • アンテナ取付けブラケット CA-AX926D Panasonic(パナソニック)

    アンテナ取付けブラケット CA-AX926D

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    CY-ET2010D/CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
    種類アンテナ取付けブラケット
  • 非常用埋込押釦Dプレート付 Panasonic(パナソニック)

    非常用埋込押釦Dプレート付

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
  • ETC本体取付けキット CA-FX926D Panasonic(パナソニック)

    ETC本体取付けキット CA-FX926D

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
    種類ETC本体取付けキット
  • 防水埋込押釦D型 Panasonic(パナソニック)

    防水埋込押釦D型

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様両切ミルキーホワイト構造埋込形定格容量10A-300V保護等級IPX3
  • サイクルカバー・D型 Panasonic(パナソニック)

    サイクルカバー・D型

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1枚
    翌々日出荷
    車体にスマートフィット(オリジナルクビレデザイン)。バタツキ軽減。前後がわかりやすい。風飛びしにくいしっかり固定。かぶせ易い深いかぶり。
    材質ポリエステル100% 撥水加工クールブルーサイズD型(前後チャイルドシート装着モデル用)適合寸法(cm)全長:165-190
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240V

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧許容範囲150Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)200バリスタ電圧(V)240
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kV Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kV

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)1定格【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】400J取付ピッチ(mm)10 (±1)電圧許容範囲625Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1650最大定格電圧(V)825バリスタ電圧(V)1000静電容量(pF)450
  • 3Dフレキジョイント Panasonic(パナソニック)

    3Dフレキジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。
    種類フレキジョイント寸法A(mm)107.8
  • Dポール用 アンカーフレーム Panasonic(パナソニック)

    Dポール用 アンカーフレーム

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    用途DDP2011S・BおよびDDP2411S・Bと併用材質溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき寸法(mm)310×232×300質量(kg)約3.4仕上SGメッキ設置方法土中埋設RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
  • Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2種類防水コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • Dポール 交換プレート  (閉塞用) Panasonic(パナソニック)

    Dポール 交換プレート (閉塞用)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    用途DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を取り付けず「閉塞」してご使用いただけます。端子台への先行配線は可能です。材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)130×340×16質量(kg)約0.4シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    3日以内出荷
    取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲30Vrms入数1個最大定格電圧(V)38バリスタ電圧(V)47
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲420Vrms入数1個制限電圧(V)1120最大定格電圧(V)560バリスタ電圧(V)680
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)0.1定格【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】6.5J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲140Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)380最大定格電圧(V)180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)110
  • クロスTバー15D Panasonic(パナソニック)

    クロスTバー15D

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ホワイト材質(本体)亜鉛鋼板
  • iD13400D-W150白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400D-W150白色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)3.5高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12270RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000D-W230白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000D-W230白色

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD1600D-W150白色 Panasonic(パナソニック)

    iD1600D-W150白色

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1組
    欠品中
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)150質量(kg)1.2高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)11.6色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1530RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • Dポール用 根かせプレート Panasonic(パナソニック)

    Dポール用 根かせプレート

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
    種別Dポール用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5シルバー入数(個)1
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲230Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)300バリスタ電圧(V)360
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲1000Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)2970最大定格電圧(V)1465バリスタ電圧(V)1800
  • iD6400D-W230白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6400D-W230白色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000D-W150白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000D-W150白色

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)3.5高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Dポール EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • iD1600 D230 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD1600 D230 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲14Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)43最大定格電圧(V)18バリスタ電圧(V)22
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 33V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 33V

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲20Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)65最大定格電圧(V)26バリスタ電圧(V)33
  • iD800D-W230白色 Panasonic(パナソニック)

    iD800D-W230白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK22533●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)230質量(kg)1.3高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)5.9色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)133.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)790RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • クロスTバー15D 600 Panasonic(パナソニック)

    クロスTバー15D 600

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛鋼板(ホワイト)質量(kg)0.3
  • iD1600D-W150昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD1600D-W150昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1組
    欠品中
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)150質量(kg)1.2高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)11.6色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD1600D-W230温白色 Panasonic(パナソニック)

    iD1600D-W230温白色

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・温白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK22533●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)230質量(kg)1.3高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)11.6色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD800 D230 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD800 D230 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1セット
    4日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86器具・セットセット光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • iD800 D150 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD800 D150 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【器具本体】NNWK21065+【ライトバー】NNW2010ELZLE9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6全光束(Lm)690保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    3日以内出荷
    取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲60Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)85バリスタ電圧(V)100
  • iD3200D-W230白色 Panasonic(パナソニック)

    iD3200D-W230白色

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK22533●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)230質量(kg)1.3高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)152.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3070RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
...