カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(443)
  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(4)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(48)
  • 大阪魂(1,264)
  • SMC(1,080)
  • ホンダ(749)
  • MAZDA(マツダ)(746)
  • BIGM(丸山製作所)(499)
  • エスコ(320)
  • ミツビシ(283)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(255)
  • 三木プーリ(234)
  • KANA(片山チエン)(198)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(185)
  • 理研計器(160)
  • イマオコーポレーション(156)
  • 水本機械製作所(155)
  • 三菱電機(147)
  • オザック精工(131)
  • トヨタ(127)
  • YAMAHA(ヤマハ)(122)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(411)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(429)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d13」の検索結果

460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 断熱ドレンホース用本体カウス Panasonic(パナソニック)

    断熱ドレンホース用本体カウス

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)170×25×80定格電圧(V)AC200またはAC100型番NPS取付ピッチ(mm)155
  • KAKU RK85 軒とい Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 軒とい

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(4本)
    4日以内出荷
    全長(mm)3000サイズRK85種類軒とい
  • ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト。限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ。<ユニバーサルタイプ ダウンライト>照らしたいものに向けて自由に光の向きを変えられます。LEDだから省エネ、長寿命
    仕様埋込穴Φ48取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)1.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)90平均演色評価数高演色Ra93首振角度(°)首振範囲24時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50入力電流(A)(100V時)0.045トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売明るさ10形電球1灯器具相当照射方式照射方向可動型埋込穴(Φmm)Φ48埋込高(mm)35配光タイプ集光タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • YD-350AZ4部品 NO21 電源スイッチ Panasonic(パナソニック)

    YD-350AZ4部品 NO21 電源スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • YL-200BR1部品 NO40 コードロック Panasonic(パナソニック)

    YL-200BR1部品 NO40 コードロック

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • YL-200BR1部品 NO58 コードロック Panasonic(パナソニック)

    YL-200BR1部品 NO58 コードロック

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • YD-500GZ4部品 NO28 電源スイッチ Panasonic(パナソニック)

    YD-500GZ4部品 NO28 電源スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 13kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1302V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 13kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1302V

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)13定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • 軒とい Panasonic(パナソニック)

    軒とい

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1箱(4本)
    7日以内出荷
    和風のテイストを織り込み、モダンに洗練させたスタイル。
    長さ(mm)4000オークグレー
  • 小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 Panasonic(パナソニック)

    小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
    用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。光源寿命40000時間配光角度(°)24(集光)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100調光の可否可(ライコン別売)配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
  • 小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散 Panasonic(パナソニック)

    小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
    用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。光源寿命40000時間明るさ白熱電球60形1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100配光タイプ拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付方式取付型:天井埋込型グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)30機能高気密SB形光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110傾斜天井取付角度(°)30度の傾斜天井に配光対応配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)30機能高気密SB形光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110傾斜天井取付角度(°)30度の傾斜天井に配光対応配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
  • Panasonic SMDレジスタ, 130kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD1303X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 130kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD1303X

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)130定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン浴室用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計
    ハネ径(cm)13適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
  • パワーカッター用替刃 Panasonic(パナソニック)

    パワーカッター用替刃

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
  • パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン インテリアパネル形

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    マンセル値3.2Y8.9/0.6
  • iD13400反射笠昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400反射笠昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400D-W230昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400D-W230昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)157.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12890RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400反射笠昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400反射笠昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    欠品中
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)154.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12640RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400スリム昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400スリム昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)153.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12560RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)

    Eハンガークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
  • iD13400ウォール昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400ウォール昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)4.8高さ(mm)90材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)151.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12410RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NEL8300EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400スリム白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400スリム白色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8300EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400反射笠白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400反射笠白色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400反射笠温白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400反射笠温白色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・温白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11840RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400スリム調光昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400スリム調光昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)153.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12560RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400スリム温白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400スリム温白色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・温白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)144光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11770RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8300EVLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400ウォール白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400ウォール白色

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)4.8高さ(mm)90材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11810RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NEL8300EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400iスタイル昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400iスタイル昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)157.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12890RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400反射笠調光昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400反射笠調光昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)154.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12640RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400スリム昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400スリム昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)159.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13060RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400埋込W190昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W190昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)210質量(kg)6材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)152.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK81719、【ライトバー】NEL8300EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400反射笠昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400反射笠昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ映光色タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400スリム昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400スリム昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ映光色タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8300DNLE2演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400ウォール調光昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400ウォール調光昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)4.8高さ(mm)90材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)151.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12410RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NEL8300EDLA2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
...