カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
- 国産乗用車用バッテリー(2)
絞り込み
性能ランク
- 75(2)
- 80(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- GSユアサ(7)
- アトラス(ATLAS)(1)
- ACDelco(2)
- BM LINK(4)
- 古河電池(6)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(89)
- SMC(63)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- MAZDA(マツダ)(42)
- シグマ光機(16)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- brembo(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- CKD(5)
- 修理(5)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(5)
- ブランドをもっと見る
短側面サイズ
- D(1)
定格電圧(V)
- 12(2)
長側面長さ(cm)
- 23.2(1)
- 34(1)
端子位置
- R(2)
R
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 52(2)
52
「d23r」の検索結果

バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
充電制御車用バッテリー circla(サークラ)
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
カオス ハイブリッド車 (補機)用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から4日以内出荷ハイブリッド車補機用バッテリー。車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。製品保証 / 3年 (距離 無制限)定格電圧(V)12箱高(mm)202