カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
    • 国産乗用車用バッテリー(5)
絞り込み
長側面長さ(cm)
  • 26(4)
  • 36(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • アトラス(ATLAS)(5)
  • GSユアサ(14)
  • ACDelco(2)
  • BM LINK(6)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(6)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(15)
  • 古河電池(10)
  • PITWORK(日産)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • SMC(36)
  • デンヨー(14)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • HITACHI(9)
  • NORCOMP(9)
  • イスカル(8)
  • 水本機械製作所(7)
  • KOA(7)
端子位置
  • R(4)
短側面サイズ
  • D(2)
性能ランク
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 125(2)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 55(2)
  • 66(3)
55・66
定格電圧(V)
  • 12(4)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「d26r」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
    密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
  • 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • カオス ハイブリッド車 (補機)用 Panasonic(パナソニック)

    カオス ハイブリッド車 (補機)用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイブリッド車補機用バッテリー。車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。製品保証 / 3年 (距離 無制限)
    定格電圧(V)12箱高(mm)202
  • 充電制御車用バッテリー caos(カオス) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー caos(カオス)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    取扱い終了
    業界最高の大容量・長寿命化を実現。新パワフルペーストを採用で高速充電性能(受電受入性)をUP。2つのテクノロジーにより容量2ランクアップ!。独自の軽量化技術で軽さを実現。充電制御システム車やチョイ乗り車にも長持ち約1.7倍。カーオーディオの音質が変わる!。面倒な補水メンテナンスが不要。安全化技術により爆発事故の不安を軽減。製品保証 / 3年 ( 距離 無制限 )
    定格電圧(V)12箱高(mm)202
  • 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) Panasonic(パナソニック)

    標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    取扱い終了
    業界最高の大容量・長寿命化を実現。 新パワフルペーストを採用で高速充電性能(受電受入性)をUP。 2つのテクノロジーにより容量2ランクアップ!。 独自の軽量化技術で軽さを実現。 充電制御システム車やチョイ乗り車にも長持ち約1.7倍。 カーオーディオの音質が変わる!。 面倒な補水メンテナンスが不要。 安全化技術により爆発事故の不安を軽減。 減液制御性能が従来品/C6と比較して1.59倍になりました。 製品保証 / 3年 ( 距離 無制限 )
    用途自動車用バッテリー種類液栓:フラット定格電圧(V)12箱高(mm)202取手樹脂取っ手
関連キーワード
85d26r特集
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
"d26r" Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】