カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 制御機器(2)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(1,088)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
  • Nikon(ニコン)(18)
  • KHK(小原歯車工業)(14)
  • イトーキ(14)
  • ハーフェレ(13)
  • ミツビシ(10)
  • イスカル(9)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • 三菱マテリアル(8)
  • CKD(6)
  • 理研製鋼(6)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(6)
  • CELDUC(6)
  • サンワサプライ(5)
  • SMC(4)
  • KITO(キトー)(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d3100」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    LED一体型のダウンライト。すっきりとした外観と高い消費効率。 明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
    仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式器具・セットセット品色温度(K)6200~2700光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80調光の可否傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス中継器

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本質量(g)約450消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
  • LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電球色・温白色・昼白色。1台で、3つの光色に切り替え可能。 壁スイッチだけで、簡単切り替え。 リビングの光色選びに迷ったら、光色切替がおすすめ。 くつろぐときは「電球色」、だんらんのときは「温白色」、読書の時は「昼白色」と、シーンに合わせて快適な光色に切り替えて演出できます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形色温度(K)2700→3500→5000ランプの種類LED光源色3光色タイプ(電球色→温白色→昼白色)光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:3光色切替直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(光色切替)・電源ユニット(光色切替):内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
    用途軒下を照らす照明器具です質量(kg)器具本体:0.5電圧(V)100口金GX53-1構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型材質(枠)アルミLED寿命(時間)40000入数1セット演色指数(Ra)83取付面位置天井埋込型埋込高(mm)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 光色切替ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    光色切替ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    2つの光色を壁スイッチで簡単切り替え。 LDKはもちろん、洗面室などあらゆる場所に。
    仕様準耐火構造対応電圧(V)100スイッチ壁:2光色切替構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1)埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルド
  • ケースブレーカー NCD-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    53日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー ED-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー ED-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1個
    53日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応