カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 椿本チエイン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- アール・エフ・ヤマカワ(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「d3128」の検索結果

LED一体型 ダウンライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形カバー鋼製枠カバー付消費電力(W)7.3構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.14直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ