カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • CKD(33)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • MURATA(村田製作所)(49)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • RS PRO(15)
  • SMC(447)
  • VISHAY(9)
  • エスコ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(73)
  • ダイシン(12)
  • ニッサン(30)
  • ホンダ(21)
  • マキタ(13)
  • 三洋工具(14)
  • 三菱電機(12)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d402」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニオンカップリング M型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
  • 衣類乾燥機専用 紙フィルター Panasonic(パナソニック)

    衣類乾燥機専用 紙フィルター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1セット(60枚)
    当日出荷
    適合NH-D502/D402
  • プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • MINAS-A6,A6Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    MINAS-A6,A6Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • ダウンライト100形 光色切替 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト100形 光色切替

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    4日以内出荷
    光色切替タイプ
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40002SCQ1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)8.2スイッチ壁スイッチ切替(2光色切替)色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1)光源色昼白色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.15光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005枠鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40002SCQ1調色の可否可
  • Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4701X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4701X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729税込¥802
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4702X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4702X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥519税込¥571
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)47定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4700X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4700X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥519税込¥571
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.063抵抗(Ω)470許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 430kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD4303X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 430kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD4303X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)430定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55