カテゴリ

  • 安全用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 家電(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(72)
  • ホームテイスト(39)
  • TKG(23)
  • オーム電機(20)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • マルキン印(17)
  • 山崎実業(13)
  • タイガークラウン(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • 用美(ヤマコー)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(10)
  • 日恵製作所(9)
  • 萩原(9)
  • タカチ電機工業(8)
  • ルートート(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d48w」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
電池がどっちかライト Panasonic(パナソニック)電池がどっちかライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,614税込1,775
1個
当日出荷
単3形または単4形の電池がどっちか1本で使える。 コンパクトで軽量なので子供から大人まで持ちやすい!
使用電池単3形または単4形電池をどちらか1本 (充電池使用可能)ホワイト質量(g)約100(乾電池エボルタ単三形1本含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×48×85
ポータブルトランシーバー Panasonic(パナソニック)ポータブルトランシーバーPanasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1箱
5日以内出荷
仕様イヤホン/接話マイクロホン:4極、Φ3.5mmジャック質量(g)約56(充電池パック含む、クリップ、ストラップ、イヤホン等付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×84×16(突起部、付属品除く)周波数特性100Hz~8kHz使用電池充電池パック(別売品:WX-SB100)電池寿命約15時間(送話:受話:待機=1:1:8の比率)
スピーカー回線分割装置 Panasonic(パナソニック)スピーカー回線分割装置Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1箱
5日以内出荷
仕様スピーカー分割数2~3、スピーカー入力回線最大210W(非常用放送設備からの出力)質量(g)本体:約170、パネル:約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:116×120×12.5、本体:76×105×48適合ケーブル単相:Φ0.8~Φ1.2mmより線:0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)(AWG20~AWG16)
ワイヤレスネックスピーカーシステム (ブラック) Panasonic(パナソニック)ワイヤレスネックスピーカーシステム (ブラック)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利キッチンなど水廻りでも使える「防滴仕様」など、多彩な機能を搭載
付属品ワイヤレス送信機,ACアダプター(1個),DCケーブル[1.2m、ワイヤレス送信機用](1本),DCケーブル[0.5m、ワイヤレスネックスピーカー充電用](1本),音声接続コード1.0m(1本)ブラック質量(g)ワイヤレスネックスピーカー:108、ワイヤレス送信機:29形式フルレンジ11mm×34mm ×2電源【ACアダプター】入力:AC 100 V~240 V ,50/60 Hz , 0.2 A ,10 VA( 100 V) ,13 VA( 240 V)、出力:DC 5 V ,800 mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ワイヤレスネックスピーカー】189×36×183【ワイヤレス送信部】72×16×48入力【ワイヤレスネックスピーカー】USBタイプC DC5V ,500mA(充電専用) / 【ワイヤレス送信機】USBマイクロタイプB DC5V通信方式2.4 GHz band FH-SS充電時間6時間 周囲温度25℃ / 電池を使い切った状態で充電時内蔵電池DC 3.7 V リチウムポリマー電池連続再生時間13時間防滴構造IPX4相当BluetoothVer. 5.0(Class 1)音声入力Φ3.5mm ステレオミニ通信距離(m)10対応コーデック【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】SBC ,AAC対応プロファイル【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】AVRCP ,A2DP (SCMS-T 対応) ,HFP ,HSP
機器用ELBKS型2POE30A10mA Panasonic(パナソニック)機器用ELBKS型2POE30A10mAPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)10
LEDブラケット直管40形調色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管40形調色Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)81/83
LEDブラケット直管20形調色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管20形調色Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7電圧(V)100色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色LED交換不可入力電流(A)0.25LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)81/83
ワイヤレスリモコン操作器 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスリモコン操作器Panasonic(パナソニック)
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
仕様記憶シーン:最大8シーン、操作シーン:最大8シーン+全消灯付属品リモコンボックス付電源単三乾電池×2個付チャンネル数最大8チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×170×28到達距離(m)同一室内で最大10
2連バッテリーチャージャー(急速対応) Panasonic(パナソニック)2連バッテリーチャージャー(急速対応)Panasonic(パナソニック)
30,890税込33,979
1箱
12日以内出荷
質量(g)約230外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×107
デジタルカメラ ロック付レンズ Panasonic(パナソニック)デジタルカメラ ロック付レンズPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
32日以内出荷
機器用ELBKS型2POE30A15mA Panasonic(パナソニック)機器用ELBKS型2POE30A15mAPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
60日以内出荷
仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)15