カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,131)
- 制御機器(23)
- 建材・エクステリア(23)
- 家電(10)
- 自転車部品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 電動工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(42)
- オカムラ(岡村製作所)(3,203)
- 大阪魂(2,639)
- KANA(片山チエン)(693)
- CKD(550)
- WIDIA(518)
- TRUSCO(515)
- BIGM(丸山製作所)(453)
- 水本機械製作所(421)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(312)
- エスコ(307)
- イスカル(284)
- メディアカバーマーケット(275)
- omron(オムロン)(254)
- 黒田精工(240)
- 三菱電機(240)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(167)
- 理研計器(164)
- 廣杉計器(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(984)
グリーン購入法適合(539)
「d5」の検索結果

電話機
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷迷惑電話防止機能を強化した受話器コードレス電話機付属品受話子機、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台仕様【ナンバー・ディスプレイ】<ナンバー・ディスプレイ対応>親機、子機、<着信音鳴り分け>12種、<着信メモリー(履歴)表示>30件、<着信拒否(迷惑電話)>300件(※ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です)<着信拒否設定>非通知/公衆電話、<表示圏外着信対応>着信メモリーに記憶/着信拒否も可【キャッチホン・ディスプレイ】<キャッチホン・ディスプレイ対応>親機、受話子機、子機色ピンクゴールド質量(g)親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155消費電力(W)(最大/待機時)親機:約3.7/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)機能<迷惑防止>親機、子機(録音4件、最大約5分)、迷惑電話相談機能、<着信お知らせLED>子機、<あんしん応答>親機、受話子機、子機、<通話拒否>親機、受話子機、子機、<着信読み上げ>親機、受話子機、子機、<電話帳読み上げ>親機、<読み上げダイヤル>親機、<選んでケータイ機能>親機、受話子機、子機、<デジタルコードレス>DECT準拠方式、<受話音質>受話子機、子機、ワイヤレスアダプター機能【子機機能】内線通話/外線転送、<子機増設/子機間通話>合計5台/双方向、<盗聴防止/ボイスチェンジ機能>受話子機、子機、<子機連続通話/連続待受/充電完了時間>約10時間/約150時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、約50時間)/約10時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、充電時間が長くなります)【留守録】<デジタル留守録機能>約12分、<応答メッセージ>約20秒、2件、<留守用件転送/通話録音>【基本機能】<液晶ディスプレイ表示>親機(漢字)、受話子機(漢字)、子機(漢字)、<液晶バックライト>親機、受話子機、子機、<電話帳>親機(漢字150件)、受話子機・子機(漢字150件)、<ワンタッチダイヤル>親機(2件)、受話子機(3件)、子機(3件)、<再ダイヤル>親機(10件)、受話子機(10件)、子機(10件)、<スピーカーホン>親機(デジタル)、受話子機(デジタル)、子機(デジタル)、<呼出音選択>親機(12種)、受話子機(12種)、子機(12種)、<保留メロディ>4種、<音量調節>((スピーカー音量))親機(8段階・留守電応対中のみ[切]に設定可)、受話子機(6段階)、子機(6段階)、((呼出音量))親機(8段階・切)、受話子機・子機(8段階・切)、((受話音量))受話子機(6段階)(特大付)、子機(6段階)(特大付)、中継アンテナ対応、回線自動設定、<停電時通話対応(かける/受ける)>子機、受話子機(※電池パックは別売です)<壁掛け設置>子機(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90RoHS指令(10物質対応)対応
制御ユニット
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。用途リモコンブレーカ専用
防爆用プラグ
Panasonic(パナソニック)¥549~税込¥604~1個当日出荷から32日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
ワイヤレステレビドアホン
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。 モニター親機にカメラを搭載。 外出中のスマホとビデオ通話ができる。 離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。 高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。 カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。 音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。 SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。用途防犯、ホームセキュリティに。 広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。 安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂色ホワイト質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)連続使用時間【子機】2照明【玄関子機】LEDライト(照明用)使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)待ち受け時間(時間)【子機】80画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイイメージセンサー【玄関子機】約100万画素
プレミアムリアチャイルドシート・リールベルト付
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷ヘッドレストスライド式。安全取り付けバンド。材質樹脂製適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重22kg以下で身長115cm以下(個人差があります)主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・クルームF・DX
テレビドアホン
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]電源タイプ電源コード式
シートクッション・後用
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ガタガタ振動や段差の衝撃を和らげる。洗濯OKでいつも清潔。色ブラック対応クルームリアシート用対象低月齢児用主要車種ギュット・クルーム・EX、ギュット・クルーム・DX、ギュット・クルームF・DX、ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX
シートクッション
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ガタガタ振動や段差の衝撃を和らげる。クッション性が高く、通気性のよいシートを座面に採用。洗濯OKでいつも清潔色ブラック対応クルームシート、プレミアムリアチャイルドシート[リールベルト付チャイルドシート (後用)]用。主要車種ギュット・クルーム・EX、ギュット・クルーム・DX、ギュット・クルームF・DX、ギュット・アニーズ・DX・押し歩き、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26
クルームリアシート
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷ヘッドレストスライド式。安全取り付けバンド。材質樹脂製主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・クルームF・DX適合年齢(歳)年齢1歳(12ヶ月)以上、小学校就学の始期に達するまで[クラス27キャリア使用時:体重8kg以上22kg以下、目安身長70cm以上115cm以下/クラスSキャリア使用時:体重8kg以上24kg以下、目安身長70cm以上120cm以下]
チャイルドシート・前用・リールベルト付
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ヘッドレストスライド式材質樹脂製色チャコール適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上4歳(48ヶ月)未満、体重15kg以下で身長100cm以下(個人差があります)主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・アニーズ・DX・押し歩き、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26
チャイルドシート・前用
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ヘッドレストスライド式材質樹脂製主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・アニーズ・DX・押し歩き、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26、ビビ・EX、ビビ・DX、ビビ・MX、シナモン・JP・ツインロック
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥50,980~税込¥56,078~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース大形フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・電気恩温水器・IH対応ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)エコキュート用・電気温水器用:30A
LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷から4日以内出荷LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1全光束(Lm)1140ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷から32日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、ヨコ型種類シーリングフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型
Panasonic(パナソニック)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から6日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途垂直配管にシーリングを施すために用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、タテ型種類シーリングフィッチング呼びG82入数(個)1
動力制御盤(New-MULTI-S)補修部品 電流計
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から32日以内出荷動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ 補修部品種別電流計モジュール【JIS協約形】2P
耐圧防爆型フレキシブルフィッチング
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から32日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製タイプ耐圧防爆型種類フレキシブルフィッチング入数(個)1
CDコーナー制御盤ユニット
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷形状JIS協約型ブレーカモジュール耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間)表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)制御電源AC100V±10%(50/60Hz)耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠耐衝撃性能JIS C9012に準拠
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・電気恩温水器・IH対応ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)エコキュート用・電気温水器用:30A
...