カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(916)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 制御機器(29)
  • 家電(8)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 完成車(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(84)
  • SMC(6,049)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,813)
  • MAZDA(マツダ)(4,297)
  • 大阪魂(3,118)
  • ホンダ(2,296)
  • ミツビシ(1,410)
  • イトーキ(1,281)
  • ニッサン(1,143)
  • 三菱ふそう(739)
  • エスコ(713)
  • 水本機械製作所(637)
  • トヨタ(558)
  • KANA(片山チエン)(536)
  • TRUSCO(477)
  • BIGM(丸山製作所)(456)
  • ERECTA(エレクター)(426)
  • コノエ(403)
  • IKO(日本トムソン)(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(922)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(532)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d6」の検索結果

関連キーワード
1,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル実装型 光ファイバセンサ FDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パネル実装型 光ファイバセンサ FDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    光ファイバプラスチック応答時間25μs
  • 食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用分岐水栓

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナショナル(National)ブランド。
  • たてとい 角排水管カバー Panasonic(パナソニック)

    たてとい 角排水管カバー

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズPC30・S30
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • オーバーフロー管カバー Panasonic(パナソニック)

    オーバーフロー管カバー

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    適合サイズVP25
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
    高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • コードレス電話機(子機付き) Panasonic(パナソニック)

    コードレス電話機(子機付き)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台ホワイト質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチツール用 木材/金属 ブレード Panasonic(パナソニック)

    マルチツール用 木材/金属 ブレード

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質バイメタル
  • ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量5.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)135最大定格電圧(V)AC:40、直流:65バリスタ電圧(V)68最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 330pF, ERZV14D621 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 330pF, ERZV14D621

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質金属厚さ(mm)7.1寸法(mm)16(Dia.)×7.1直径(Φmm)16奥行(mm)7.1電流(A)クランプ:50シリーズV14静電容量330pF制限電圧(V)1025最大定格電圧(V)AC:385、直流:505バリスタ電圧(V)620最大サージ電流(A)5000リード間隔(mm)7.5
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    50,980税込56,078
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース大形フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース大形フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非) Panasonic(パナソニック)

    SC6 オリジナル(U5/16/512/11P/12.4/vP非)

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6 オリジナル(U5/16/512/11P/14/vP非) Panasonic(パナソニック)

    FC6 オリジナル(U5/16/512/11P/14/vP非)

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・電気恩温水器・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)エコキュート用・電気温水器用:30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • MINAS-A6,A6Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    MINAS-A6,A6Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気恩温水器・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・電気恩温水器・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)エコキュート用・電気温水器用:30A
  • Chic Line 排水管カバー Panasonic(パナソニック)

    Chic Line 排水管カバー

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1箱(2個)
    4日以内出荷
  • KAKU RK85 伸縮継手 Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 伸縮継手

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    適合サイズ(軒とい)RK85
  • 防爆用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    防爆用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ防爆用種類アダプタ入数(個)1
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    789税込868
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 伸縮軒継手 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 伸縮軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1箱(8個)
    5日以内出荷
    仕様パッチン式(外パッチン+内押え)サイズ前高200WIDE
  • 大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 伸縮軒継手 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 伸縮軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1箱(8個)
    5日以内出荷
    仕様パッチン式サイズ前高165WIDE
  • 丸排水管カバー Panasonic(パナソニック)

    丸排水管カバー

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    オークグレーサイズ60(排水管 VU50、VP・VU(65・75))縦(mm)120
  • 耐圧防爆型ドレンフィッチング Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ドレンフィッチング

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲420Vrms入数1個制限電圧(V)1120最大定格電圧(V)560バリスタ電圧(V)680
  • ヒゲトリマー 黒 Panasonic(パナソニック)

    ヒゲトリマー 黒

    Panasonic(パナソニック)
    14,408税込15,849
    1個
    5日以内出荷
    思い通りに細部までヒゲをデザインできます。充電・交流式です。「トリマー刃」は固定刃の先端が尖っていないワイド&ラウンド形状なので肌に食い込まず、肌あたりがやさしいです。1ワイド&ラウンド形状で肌にやさしく剃れる ラウンド形状で丸みのある幅広い刃先です。通常の刃先の形状は尖った刃先で、刃と刃の間隔が広いです。2刈り高さは約0.1mm*、固定刃の厚み0.1mmです。ヒゲのラインづくりなどデザインしやすいです。ホホ、口まわり、アゴ下などの各部位に合わせて持ち方を変えられるのでヒゲのデザインがしやすいです。細部までヒゲをデザイン&0.5mm単位で調整できるアタッチメントです。ディテールアタッチメントと刈り高さアタッチメントの2種付属しており、用途に合わせて使い分けができます。ディテールアタッチメントは刃の先端のみでカットできるので、狭いところもお手入れしやすいです。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで0.5mm~10mmまでの長さ調整ができます。(直刃の刈り高さ約0.1mm)。刃はお手入れ簡単で水洗いができ、清潔に保てます(本体は水洗いできません)。充電表示・完了ランプ付きです。充電完了がわかりやすいランプ付きです。コードレスタイプでお好きな場所で約1時間、充電が可能です。
    その他刈り高さアタッチメント(0.5~10mm)、ディテールアタッチメント付属品刈り高さアタッチメント,ディテールアタッチメント,ポーチ,専用オイル,掃除用ブラシ質量(g)150(アタッチメント含まず)消費電力(W)【交流式使用時】9【充電時】10電源AC100~240V(自動電圧切替付)連続使用時間50分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20.5×3.0×4.5アズワン品番69-6002-66電源仕様1時間充電・交流式
  • 大型雨といエアロアイアン 軒継手 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(8個)ほか
    5日以内出荷
    仕様パッチン式
  • 大型雨といエアロアイアン 前高130WIDE 伸縮軒継手 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 前高130WIDE 伸縮軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    仕様パッチン式オークグレーサイズ前高130WIDE
  • 衣類乾燥機 Panasonic(パナソニック)

    衣類乾燥機

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。
    付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)質量(kg)約31タイプドア開閉:左開き消費電力(W)1255機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)乾燥方式空冷除湿式
  • 多用途収納 台輪 Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 台輪

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1セット
    4日以内出荷
    多用途収納用 台輪
    用途据置タイプ用台輪高さ(mm)70奥行(mm)376
  • カラーM10ポール用部品(DV用) Panasonic(パナソニック)

    カラーM10ポール用部品(DV用)

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)4.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)60
  • 大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 2重パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 2重パッチン軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1箱(8個)
    5日以内出荷
    仕様パッチン式(外パッチン+内押え)サイズ前高165WIDE
  • 止り Panasonic(パナソニック)

    止り

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    オークグレー仕様左右組サイズ(サーフェスケア)FS-I型適合サイズ(サーフェスケア)FS-I型
  • 止まり Panasonic(パナソニック)

    止まり

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(10組)
    6日以内出荷
    オークグレー仕様左右組サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
  • 大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 2重パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 2重パッチン軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1箱(8個)
    5日以内出荷
    仕様パッチン式(外パッチン+内押え)サイズ前高200WIDE
  • マルチカバーⅡ型部材 継手 Panasonic(パナソニック)

    マルチカバーⅡ型部材 継手

    Panasonic(パナソニック)
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
    適合マルチカバーⅡ型
関連キーワード
...