カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自転車部品(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- ビット・トレード・ワン(20)
- オーム電機(15)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(14)
- カシムラ(12)
- YAMAZEN(山善)(10)
- azbil(旧:山武)(7)
- ハーフェレ(7)
- TIME(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- 塚本無線(5)
- ナカバヤシ(4)
- DAIKO(大光電機)(4)
- 萩原(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エレコム(3)
- omron(オムロン)(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ブランドをもっと見る
「d65 led」の検索結果

LED多目的ブラケットライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から62日以内出荷収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDカシコイテールライト
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷センサー内蔵のAUTO点滅機能付 被視認性を向上させるレンズ加工 連続点滅 約100時間 シートポストとシートステーに取付可能 本体とホルダーを固定するネジ付き色ブラック取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60光源赤色LED×3個使用電源単4形乾電池×2本(別売)電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
LEDブラケット直管15形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDハブダイナモ専用ライト
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。取付可能対象フロントフォーク質量(g)約90(本体のみ)電源ハブダイナモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
LEDブラケット(防犯照明用) 通路用
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000取付面位置壁面調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管15形電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷質量(kg)0.5色【プラスチックカバー】乳白タイプ両面化粧タイプ電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.4LED内蔵入力電流(A)0.17光束(Lm)650LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面調光の可否不可配光タイプ拡散器具相当15形直管蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDブラケット(防犯照明用) 出入口用
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から32日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000取付面位置壁面調光の可否否
LEDブラケット直管20形昼白色
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 フロントリフレクター付付属品3タイプのコード付取付フロントフォーク質量(g)約93(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 サイドLEDイルミネーション搭載 停車時もサイドLEDが光る残光機能付 フロントリフレクター付取付フロントフォーク質量(g)約100(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個使用電源ハブダイナモ明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
LEDブラケット(防犯照明用) 階段用
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台32日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000取付面位置壁面調光の可否否エコロジー商品省エネ