カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(3)
  • Canon(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • Nikon(ニコン)(26)
  • SMC(2)
  • アール・エフ・ヤマカワ(11)
  • イトーキ(139)
  • オカムラ(岡村製作所)(813)
  • サンワダイレクト(3)
  • スバル(3)
  • ダンディ(3)
  • トヨタ(3)
  • ホンダ(3)
  • ミツビシ(13)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 三菱電機エンジニアリング(6)
  • 日本エレパーツ(18)
  • 理研製鋼(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d7500」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 750Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD7500V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 750Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD7500V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)750許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 750Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD7500V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 750Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD7500V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥929税込¥1,022
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)750許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD7501X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD7501X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)7.5定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55