カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • コガネイ(215)
  • サンドビック(33)
  • シヤチハタ(31)
  • KIJIMA(キジマ)(28)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • エスコ(20)
  • CKD(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • オーム電機(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
  • 三木プーリ(10)
  • KITACO(10)
  • Canon(9)
  • オーティス(9)
  • 三菱電機(8)
  • ESTERA(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da5」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合規格(PS)EJIS規格JIS C8350
  • ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー コンビネーションカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • LED電球 E26 ひとセンサタイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 ひとセンサタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
    長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LED電球 プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1箱(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26クリア電球

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途40形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ボックスコネクタ薄鋼 Panasonic(パナソニック)

    ボックスコネクタ薄鋼

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
    質量(kg)0.02種類薄鋼電線管用寸法L(mm)27呼び10-15寸法D(mm)20寸法l(mm)11おねじ外径(mm)15.9適合電線管-
  • EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    EGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
  • LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光プレミア調光

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光プレミア調光

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ボックスコネクタ厚鋼 Panasonic(パナソニック)

    ボックスコネクタ厚鋼

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
    種類厚鋼電線管用寸法D(mm)114.3
  • LDA5X1フロアスタンド電球色BT Panasonic(パナソニック)

    LDA5X1フロアスタンド電球色BT

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)Φ200質量(kg)1高さ(mm)196電圧(V)100消費電力(W)4.8光源寿命4000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.08光束(Lm)490
  • LDA5X1小型ペンダント電球色BT Panasonic(パナソニック)

    LDA5X1小型ペンダント電球色BT

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様100V配線ダクト用/専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、100%~5%調光可能/専用リモコン(HK9850・別売)でシーン再生、消灯/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球(LINKSTYLELED)専用商品電圧(V)AC100消費電力(W)4.8全高(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)80調光の可否