カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • Janis(ジャニス工業)(14)
  • KVK(14)
  • RS PRO(13)
  • TOTO(92)
  • VISHAY(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(43)
  • イトーキ(35)
  • イースタン工業(10)
  • エレコム(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • カクダイ(9)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](88)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(30)
  • ワンド(マイセット)(14)
  • 内田洋行(16)
  • 塚本無線(24)
  • 大仙(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daisen」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
  • 台所用換気扇 再生式フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    台所用換気扇 再生式フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
    仕様●再生式フィルター付、排気・電気式シャッター●換気扇の内部に、別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能材質オリフィス:鋼板製質量(kg)3.9色マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7寸法H(mm)63スイッチ内蔵:引きひも式、遠隔操作の場合寸法A(mm)350寸法F(mm)155材質(フィルター)アルミ寸法D(mm)175寸法E(mm)157.5寸法B(mm)315寸法C(mm)362適合場所台所用消費電力(W)(50/60Hz)(排)22.5/25寸法I(mm)84寸法J(mm)190寸法G(mm)□290シャッター3枚基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/36.5色(マンセル値)オリフィス/フィルター枠:7.5YR8.9/0.7換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)708/708
  • マルチメディアポート用スター配線端子台 Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポート用スター配線端子台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    4日以内出荷
    適合電線Φ0.5~Φ0.65 Cu(銅)単線専用 1対または2対電子ボタン電話用ケーブル
  • 台所用換気扇 再生式フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    台所用換気扇 再生式フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品再生式フィルター仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製質量(kg)3.5色マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7寸法H(mm)80スイッチ内蔵:引きひも式寸法A(mm)300寸法F(mm)130寸法D(mm)150寸法E(mm)132.5寸法B(mm)265寸法C(mm)312適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)16.5/19寸法I(mm)89寸法J(mm)140寸法G(mm)240シャッター2枚基準周囲温度(℃)-10~40埋め込み寸法(mm)250角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/36.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)456/462
  • 配線ダクト取付型LED ダイニング用ペンダント 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型LED ダイニング用ペンダント 美ルック・拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
    仕様美ルック適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ97質量(kg)0.7高さ(mm)237取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.1入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)379トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型LED ダイニング用ペンダント 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型LED ダイニング用ペンダント 美ルック・拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
    仕様美ルック適合100V配線ダクト用材質【クリスタルガラス】透明幅(mm)Φ95質量(kg)0.8高さ(mm)209取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)341トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し幅(mm)Φ350質量(kg)1.7高さ(mm)350備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)14.8全高(mm)900~1600調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.4入力電流(A)(100V時)0.256光束(Lm)1442LED寿命(時間)40000明るさ60形電球2灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
    仕様プラスチックセードタイプ、光束維持率:70%適合100V配線ダクト用備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台 Panasonic(パナソニック)

    けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
    感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
    用途ケーブル工事専用種別A型材質樹脂質量(kg)0.05