絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(8)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(119)
- ニッセイエコ(4)
- フカガワ(20)
- タイガースポリマー(32)
- カナフレックス(5)
- 興和化成(14)
- 星和電機(SEIWA)(9)
- オリエント(11)
- Denka(デンカ)(2)
- マサル工業(102)
- ミツビシ(1,079)
- MAZDA(マツダ)(1,048)
- トヨタ(953)
- ニッサン(526)
- ホンダ(317)
- いすゞ自動車(309)
- スバル(294)
- 三菱ふそう(255)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- スチール(6)
- ステンレス(2)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(90)
グリーン購入法適合(31)
「dakuto」の検索結果
特価

100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
トロリーダクト用 導体クリーナ
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から62日以内出荷屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ
中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1台当日出荷吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製適合パイプ径(Φmm)Φ100
屋内型トロリーダクト 直線ダクト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,388~税込¥10,327~1個3日以内出荷応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から4日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
DCライン USBプラグコンセント
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。DCラインからのUSB電源の取り出しに使用します。Type-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
DCライン マウントバー
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。什器に加工せずDCラインを取り付ける際に使用します。既存テーブルに取り付け可能なサイドクランプ機構を採用。ACアダプタ用トレイ付仕様ACアダプタ用トレイ付色ブラック種類1.2m用入数外1
DCライン マウントバー フラットトップ
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。マウントバーの上部に取り付けます色ブラック種類1.2m用入数外1
DCライン 本体 マウントバー用
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。DC24Vの配線ダクト本体です。マウントバー設置の場合に使用します(マウントバー適合寸法)種別DCライン 本体マウントバー用長さ(mm)1047色ブラック種類1.2m用使用温度範囲(℃)-10~40定格DC24V 12.5A入数内1/外4
天井埋込型 イージーアップ配線ダクト
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト。既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。種別イージーアップ配線ダクト取付天井埋込型材質(本体)鋼板枠鋼板(高反射白色粉体塗装)負荷質量(kg)15まで
DCライン ACアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。コンセントからのAC電源をDCライン用のDC電源に変換するために使用します。DCコネクタ付(端末加工不要)色ブラック定格220W、入力:AC100~240V 2.5A、出力:DC24V 9.2A電源プラグ2Pアース付入数内1/外4有効長(m)ACコード:1.5、DCコード:1.5
DCライン マウントバー パーティション
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。マウントバーの上部に取り付けます。付属のパーティションが取り付けできます材質パーティション:アクリル樹脂板(透明)色ブラック高さ(mm)463種類1.2m用パネル幅(mm)1109入数外1パネル厚(mm)4
UD型トロリー
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷から62日以内出荷特殊用途向きトロリーダクト用トロリー種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類UD型トロリー
ポイント用トロリー
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から62日以内出荷特殊用途向きトロリーダクト用トロリー種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類ポイント用トロリー
OSライン ハンガー ボルト無
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷オフィス・店舗用配線ダクト OSライン。M8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。種別OSライン ハンガー(ボルト無)
DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷DC電源用配線ダクト DCライン用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具色ブラック適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
屋外型トロリーダクト用 フィードインボックス
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から62日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材種類フィードインボックス
屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から62日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材長さ(mm)1000種類ドロップアウトダクト
トロリーダクト用 導体クリーナ用クリーニングパッド
Panasonic(パナソニック)¥4,698~税込¥5,168~1セット(10枚)6日以内出荷屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)
中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/29適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排)30.5/29.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)205/195
中間ダクトファン 電気機密シャッター2個付
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷本体高さ230mmの薄形設計 防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。 電動気密シャッター2個付 遮へい板1枚付属 吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)6.0消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)24/23.5(換気モード3.)23.5/23適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.5(換気モード3.)24.5/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/115(換気モード3.)120/110
ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製極数4電源(V)単相100V
中間ダクトファン
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで5台まで)用途居間・事務所・店舗用仕様風圧式シャッター、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製質量(kg)8.2寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)適合場所居間・事務所・店舗用消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
中間ダクトファン
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)用途居間・事務所・店舗用仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)9.2寸法H(mm)150寸法A(mm)780寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)適合場所居間・事務所・店舗用消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。仕様強-弱速調付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 ”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 ドレン抜き方向を回転可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。極数4電源(V)単相100V