カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 福井鋲螺(1)
「das-52」の検索結果

分岐用ジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。種類分岐用ジョイント寸法B(mm)100
径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。タイプ60・80・100型種類径異分岐ジョイント寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
径異分岐ジョイント
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。タイプ60・80・100型種類径異分岐ジョイント寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72