建材・エクステリア (6) 医療 (2) 店舗什器・備品 (1) 空調・電設資材 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
トラスコ品番 836-0047 色 ホワイト 電圧 定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g) 約350 定格消費電力(W) 待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命 10万回鳴動以上 電流(mA) 0.1(操作側) 動作時間 (メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2 電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
警報ランプ付ブザー Panasonic(パナソニック) 当日出荷
異常などを外部に知らせます。
光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番 836-2024 セット内容 すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm) 100 高さ(mm) 157 質量(g) 530 奥行(mm) 84.5 電源 AC100V 音量(dB) (警報音)約90、(報知器)約65
メロディサイン子器 Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで)
増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ 電源コード式 トラスコ品番 836-0048 質量(g) 約170 電圧(V) 定格/AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 0.2 寿命 10万回鳴動以上 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2 電線100V端子)、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 65dB以上
携帯受信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。
呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。
振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。
番号表示が呼出し元をお知らせします。
電源タイプ 充電池式 仕様 発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます) 質量(g) 受信器/約100(電池含む) 電源 パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱) 電源電圧(V) DC2.4 連続使用時間(時間) 24(8時間充電、300回/1日使用にて) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約1年 電波到達距離(m) 約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) 適合純正電池型番 BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2B アズワン品番 64-5410-11 音色 発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ 消費電流 待機時/5mA以下、動作時/100mA以下 音量(dB) 大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
メロディサイン Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ 電源コード式 質量(g) 約200 電圧(V) 定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9 定格消費電力(W) 2 寿命 10万回鳴動以上 電流(mA) 操作側/約1 配線長 100mまで 適合電線 操作側、電線側/Φ16(2mm2 )、Φ2(3.5mm2 )、(IV)またはVVF 音量(dB) 65dB以上
メロディサイン(3種音)(ホワイト) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
付属品 取付ネジ×2 色 ホワイト 質量(g) 約170(電池含む) 定格電圧 定格インピーダンス8Ω 適合電線(mm2 ) 0.5~0.75(押釦:100mまで、増設子器:20mまで) 電源タイプ 電池式 音量(dB) 65以上(前方1m) 鳴動サイクル 親機と連動 動作電流(A) 0.2
携帯受信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。
呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。
振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。
番号表示が呼出し元をお知らせします。
電源タイプ 充電池式 仕様 発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます) セット内容 1個用充電台 質量(g) 受信器/約100(電池含む)、充電台/約160 電源 受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz) 電源電圧(V) DC2.4 連続使用時間(時間) 24(8時間充電、300回/1日使用にて) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約1年 電波到達距離(m) 約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) 適合純正電池型番 BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2B アズワン品番 64-5410-12 音色 発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ 消費電流 待機時/5mA以下、動作時/100mA以下 音量(dB) 大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V Panasonic(パナソニック) 当日出荷
光と音で異常などを外部にお知らせします。
光と音の動作時間を個別に設定できます。
発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。
ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品 取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g) 約340 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力 (警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力 光源 高輝度LED 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨形) 音量(dB) 警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方 操作電圧(V) DC5/約3mA
小電力型ワイヤレスコール携帯受信器(本体・防沫ケース付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
用途 飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に 仕様 交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル) 質量(g) 約150(電池・防沫ケース含む) タイプ 防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付 電源 パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本 電源電圧(V) DC2.4 消費電流(mA) 動作時:100以下、待機時:5以下 使用環境温度(℃) 0~40 電波到達距離(m) 約30 使用時間(時間) 24(8時間充電、300回/日の使用時) 音量(dB) 音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択 動作電圧(V) 2.1~3