カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(326)
  • omron(オムロン)(149)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(58)
  • RS PRO(44)
  • エスコ(42)
  • WURTH ELEKTRONIK(40)
  • IDEC(和泉電気)(39)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(37)
  • MAC8(マックエイト)(36)
  • 三菱電機(35)
  • 東洋技研(22)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(22)
  • HIOKI(日置電機)(16)
  • 富士電機(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • 大東通信機(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-125」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)15AハイスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(72件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ3A,6AスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子保護構造IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)ハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金機械的寿命5万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
トグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ250V AC 10AスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子保護構造IP40定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V ACハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)機械的寿命10万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ Panasonic(パナソニック)ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ Panasonic(パナソニック)ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
789税込868特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
MLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)MLミニリミットスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷
長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限公差(mm)±0.4接点材質AgCdO接点抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A接点構成1c耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+60寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05最大開閉頻度(回/分)120耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
DLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)DLミニリミットスイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A接点構成2回路双断型(lalb)使用湿度範囲95%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)接点材質AgCdO接点耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上最大操作頻度120回/分機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分)耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ Panasonic(パナソニック)耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック)4点ユニットリレーPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ接点構成1a×4仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~55質量(g)約100推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)DSパワーリレーPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1箱(50個)
当日出荷から92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
249税込274
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
デジタルチューナー搭載で選局がかんたん!らくらくチューニングラジオ暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載持ち運びに便利な「ハンドストラップ」付きAMラジオ番組がFM 放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)
用途ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー 小型ラジオ デジタルチューナー搭載 ワイドFM対応 電池式 コンパクト付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本シルバー質量(g)111電源(V)DC 3 単3形乾電池×2本保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×2.85×11.7スピーカー5.7cm丸形×1個受信周波数FMモノラル76-108MHz/AMモノラル504-1665kHz出力端子イヤホン:モノラル(Φ3.5mm8Ω)最大出力(mW)【実用】(DC時)125
耐サージ小型 基板用パワーリレー DKシリーズ Panasonic(パナソニック)耐サージ小型 基板用パワーリレー DKシリーズPanasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個ほか
7日以内出荷
カンタッチブレーカ 漏電警報付 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電警報付Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
接点構成1C端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(警報)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(警報)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示警報出力リード線接続方式フレーム(AF)50接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5AAC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5ADC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
DKリレー Panasonic(パナソニック)DKリレーPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1箱(50個)
62日以内出荷
JSリレー Panasonic(パナソニック)JSリレーPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(100個)
42日以内出荷
標準端子ピッチ 優れた耐熱性、トラッキング性能:EN60335-1 GWT適合(VDE承認) 耐サージ6kVタイプも品揃え 低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ) TMP型/プリント板端子
用途家電機器、自販機、OA機器寸法(mm)22.0×16.0×16.0質量(g)約12規格UL、CSA、VDE、TUV
LQリレー Panasonic(パナソニック)LQリレーPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(100個)
62日以内出荷
小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V
用途家電機器、電子機器保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
DYリレー Panasonic(パナソニック)DYリレーPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1箱(50個)
42日以内出荷
小型サイズで1a(10A 250V AC)、1a1b(8A 250V AC)を実現 ラッチングタイプを品揃え IEC規格EN61010-1に準拠(入出力間 強化絶縁距離6mmを確保) 誘導負荷(cosΦ=0.4,L/R=7ms,5A 250V AC)にて電気寿命20万回以上を実現(1aタイプ) 専用ソケットもあります。
用途工作機械、ロボットの制御、温調器、PLC、タイマ、センサなどの出力、計測器、セキュリティ機器規格UL、CSA、TUV
JT-Nリレー Panasonic(パナソニック)JT-NリレーPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1箱(100個)
42日以内出荷
フラットタイプ:幅(16mm)×長さ(22mm)×高さ(10.9mm) 低消費電力:200mW
用途家電機器寸法(mm)22.0×16.0×10.9質量(g)約8規格UL、CSA、TUV保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC110(0.3A)接点最大許容電流(A)16(AC)/10(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 16A/AC277V 10A/DC30V 10A
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
32日以内出荷から61日以内出荷
強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
JQリレー Panasonic(パナソニック)JQリレーPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1箱(100個)
32日以内出荷
1a/1c 5A/10A 小型パワーリレー
マルチレンジタイマ Panasonic(パナソニック)マルチレンジタイマPanasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
52日以内出荷
ACフリー電源化を実現 首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化 IP65の耐環境性に対応 ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易 "ゼロ"設定瞬時出力を標準装備 時間レンジのマルチ化で使い易さ向上 8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合) 大型ダイヤルで操作性アップ パネルカバーの交換が可能 セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能 UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
GQリレー Panasonic(パナソニック)GQリレーPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1箱(50個)
42日以内出荷
小型フラットで省スペース (長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型) 耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間) コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧 接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia) 接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。 高接触信頼性を実現 耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。 高密度実装が可能 高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。 定格消費電力(mW)140mW 優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。 シーソーバランス機構により、 ・誤動作衝撃 750m/s2以上 ・耐久衝撃 1,000m/s2以上 ・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm) ・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm) を実現。 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TQリレー Panasonic(パナソニック)TQリレーPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1箱(50個)ほか
42日以内出荷から92日以内出荷
高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール