カテゴリ
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- AMPHENOL(2)
- BROADCOM(3)
- M&H(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- PCCOOLER(2)
- RS PRO(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- アラム(1)
- ナリカ(1)
- ワルター(1)
- 京セラ(1)
「dc-1700」の検索結果
特価

小電力型ワイヤレス中継器
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本質量(g)約450消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択