カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • VISHAY(24)
  • KYOCERA AVX(23)
  • AVX(10)
  • KEMET(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(6)
  • ニチコン(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • 未来工業(3)
  • RS PRO(3)
  • EPCOS(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • SMC(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • シグマ光機(1)
  • Kemet-BHC(1)
  • Otto(1)
  • Ducati Energia(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-28f」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,8V dc,B2,8TPE100MAZB Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,8V dc,B2,8TPE100MAZB

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)8dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量100μF漏れ電流(μA)80RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)85
  • コンデンサ 100μF 50V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZC●誘電正接:10%アズワン品番65-7186-77
  • コンデンサ 100μF 50V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZA●誘電正接:10%アズワン品番65-7186-79
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZC●寿命:4000hアズワン品番65-7067-20
  • フィルムコンデンサ 400V dc 1μF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 400V dc 1μF ±5% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400V。メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造耐火性エポキシプラスチックコーティング低損失優れた周波数特性主な用途:高周波数、高電流回路
    仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:25mm●長さ:28mm●奥行き:15mm●高さ:22mm●寸法:28 x 15 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-57