カテゴリ
- 制御機器(40)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(828)
- マキタ(92)
- コガネイ(89)
- CKD(77)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(71)
- マルヤス電業(67)
- Hirschmann Test & Measurement(55)
- 日本モレックス(molex)(33)
- 富士電機(26)
- 三菱電機(26)
- omron(オムロン)(22)
- 日機(22)
- EPCOS(21)
- ATEN(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- TDK(16)
- VISHAY(14)
- RS PRO(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc-b2」の検索結果
特価

タンタルコンデンサ 68μF 10V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥609,800税込¥670,7801セット(3000個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-44
タンタルコンデンサ 470μF 4V dc B2 1セット 2500個入
Panasonic(パナソニック)¥539,800税込¥593,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-25
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-04
タンタルコンデンサ 22μF 16V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥499,800税込¥549,7801セット(3000個)7日以内出荷Panasonic TQC シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。この製品では、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを採用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-71
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥439,800税込¥483,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7014-74
タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥379,800税込¥417,7801セット(2000個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥969~税込¥1,066~1セット(5個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-21
タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット(2000個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 47μF 16V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7019-52
タンタルコンデンサ 22μF 16V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7019-69
タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781セット(5個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 68μF 2.5V dc B2 1セット 2500個入
Panasonic(パナソニック)¥569,800税込¥626,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7020-48
タンタルコンデンサ 47μF 16V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥499,800税込¥549,7801セット(3000個)7日以内出荷Panasonic TQC シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。この製品では、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを採用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-60
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 2500個入
Panasonic(パナソニック)¥769,800税込¥846,7801セット(2500個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-38
タンタルコンデンサ 220μF 2.5V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7019-51
タンタルコンデンサ 10μF 25V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷Panasonic TQC シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。この製品では、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを採用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7025-22
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-94
タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381セット(5個)7日以内出荷PanasonicTPEシリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用したPOSCAPシリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR(等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル/高周波数用途に最も推奨される製品の一つです。また、POSCAPは高い信頼性と熱抵抗を誇ります。温度範囲:-55→+105℃静電容量:220uF仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-72
タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥699,800税込¥769,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7025-33
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥459,800税込¥505,7801セット(3000個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-59
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 68μF 2.5V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681セット(5個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7025-03
タンタルコンデンサ 470μF 4V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881セット(5個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-04
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥879,800税込¥967,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-09
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7018-92
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥379,800税込¥417,7801セット(2000個)7日以内出荷Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-23
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥379,800税込¥417,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 10μF 35V dc B2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7018-62
タンタルコンデンサ 10μF 25V dc B2 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-30
DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷DC電源用配線ダクト DCライン用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具色ブラック適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー. これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。. 特長と利点. クラス最小の超コンパクト設計 公称コイル電圧12 V dc 最大電流容量20 A (1時間)、30 A (2分間) 公称動作電力: 640 → 840 mW 代表的な用途: パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート取付方式基板実装極数2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)180コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(mW)800最大動作温度(℃)85