カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KEMET(33)
  • RS PRO(19)
  • SICK(3)
  • Sensata / Cynergy3(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • VISHAY(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 中西産業(1)
  • 東信工業(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • MICROCHIP(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • GEMS SENSORS(1)
  • アライドテレシス(1)
  • Mellor Electric(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-x-17」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、± 20 % の耐振動性と 50 V の電圧を備えています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F )
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.2Aアズワン品番65-6965-69
  • 電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.2Aアズワン品番65-6966-36
  • 電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、50 V の電圧で使用されています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●極性あり:極性アズワン品番65-6971-72
  • 電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.2Aアズワン品番65-6966-61
  • フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 400V dc 220nF ±5% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V。メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路
    仕様●静電容量:220nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF●リード間隔:17mm●長さ:20mm●奥行き:9.5mm●高さ:16.5mm●寸法:20 x 9.5 x 16.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7162-44
  • フィルムコンデンサ 400V dc 470nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 400V dc 470nF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
    仕様●静電容量:470nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.8mm●高さ:17mm●寸法:7.8 x 17 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7062-34
  • フィルムコンデンサ 100V dc 4.7μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 100V dc 4.7μF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:7.5mm●高さ:17mm●寸法:7.5 x 17 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7161-92