カテゴリ

  • 制御機器(259)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(9)
  • SMC(808)
  • KEMET(286)
  • RS PRO(252)
  • YAGEO(143)
  • EPCOS(141)
  • BIGM(丸山製作所)(120)
  • omron(オムロン)(108)
  • MURATA(村田製作所)(98)
  • TRACO POWER(96)
  • ニチコン(90)
  • 三菱電機(89)
  • VISHAY(81)
  • onsemi(70)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(67)
  • TDK(66)
  • SICK(58)
  • シュナイダーエレクトリック(56)
  • コガネイ(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc200」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)200dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
  • コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7129-98
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,200V dc, ECA2DHG470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,200V dc, ECA2DHG470

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)200dc寿命2000h静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,200V dc, EEUEE2D470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,200V dc, EEUEE2D470

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)200dc寿命10000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • コンデンサ 150μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 200V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
    仕様●静電容量:150μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:ED RADIALアズワン品番65-7180-23
  • コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
    仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:65mΩアズワン品番65-7057-76
  • コンデンサ 68μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:68μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:17 μAアズワン品番65-7194-65
  • コンデンサ 68μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:68μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:=0.01 CV又は3 μA @ 2分アズワン品番65-7114-41
  • コンデンサ 680μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 680μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:680μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:52mΩアズワン品番65-7018-71
  • コンデンサ 56μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 56μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:56μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●等価直列抵抗:350mΩアズワン品番65-7063-47
  • コンデンサ 47μF 63V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 63V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-7016-25
  • コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●シリーズ:Mアズワン品番65-7019-67
  • コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:52mΩアズワン品番65-6981-90
  • コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.29Aアズワン品番65-7018-88
  • コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
    仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7064-39
  • コンデンサ 470μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:470μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7095-72
  • コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7060-51
  • コンデンサ 4.7μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4.7μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:1000h●シリーズ:KSアズワン品番65-6985-59
  • コンデンサ 39μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 39μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:39μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●等価直列抵抗:600mΩアズワン品番65-7058-01
  • コンデンサ 390μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 390μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:390μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●等価直列抵抗:52mΩアズワン品番65-7017-22
  • コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
    仕様●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:90mAアズワン品番65-7059-86
  • コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.15Aアズワン品番65-7064-76
  • コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ。パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途。これらの電解コンデンサが適している用途
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:13mm●高さ:13mm●寸法:10 (Dia) x 13mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:4.72Aアズワン品番65-7053-10
  • コンデンサ 3300μF 6.3V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 3300μF 6.3V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●漏れ電流: 0.01 CV (2分後) μAアズワン品番65-7052-21
  • コンデンサ 3300μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 3300μF 16V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    1袋(200個)
    欠品中
    HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:HD RADIALアズワン品番65-7064-31
  • コンデンサ 270μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 270μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
    仕様●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:67mΩアズワン品番65-7194-58
  • コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
    仕様●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:KSアズワン品番65-7054-13
  • コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7057-51
  • コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●等価直列抵抗:950mΩアズワン品番65-7058-95
  • コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7058-34
  • コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-6982-13
  • コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:1.15Aアズワン品番65-7055-46
  • コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7053-14
  • コンデンサ 2200μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2200μF 10V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-6983-63
  • コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2.2μF 50V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:15mAアズワン品番65-7021-39
  • コンデンサ 2.2μF 450V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2.2μF 450V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-7059-84
  • コンデンサ 2.2μF 100V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 2.2μF 100V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:30mAアズワン品番65-7059-51
  • コンデンサ 1μF 450V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1μF 450V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:1μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-25℃●直径:8mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-7019-14
  • コンデンサ 150μF 80V dc 1セット 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 80V dc 1セット 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:150μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-6967-42
  • コンデンサ 150μF 63V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 63V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:150μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1073mArmsアズワン品番65-7053-02