電気材料 (7) 制御機器 (3) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
DLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
用途 食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備 定格 (抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A 接点構成 2回路双断型(lalb) 使用湿度範囲 95%RH以下 絶縁抵抗(MΩ) (初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -30~80(ただし、低温時は氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) (接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります) 接点材質 AgCdO接点 耐衝撃(m/s2 ) 980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上 最大操作頻度 120回/分 機械的寿命 1000万回以上(開閉頻度120回/分) 耐振性 10~55Hz(複振幅1.5mm) 電気的寿命 15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて 耐電圧(V) (非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類 その他アクセサリ 接点構成 1a×4 仕様 入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃) -30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~55 質量(g) 約100 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.3~0.5[3~5] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(耐久) 196m/s2 以上{20G以上} 耐振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min) (入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500 入力電圧変動許容範囲(V) (-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
2線式リモコンセレクタスイッチ9回路 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 色 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 9個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
4点ターミナル AY3 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
スリムで省スペース
定格電圧(V) DC12、24 タイプ PAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ 仕様 コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 最小適合負荷 (参考値)100mV、100μA 最大許容入力電圧 0.2A 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃) -30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~55 質量(g) 約100 電気的寿命 3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回 機械的寿命 2000万回以上(180/分) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.3~0.5[3~5] 接点最大許容電圧(V) AC250、DC30 接点最大許容電流(A) 3 接点最大許容電力(VA) AC750、DC90W 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃(誤動作) 98m/s2 以上{10G以上} 耐衝撃(耐久) 196m/s2 以上{20G以上} 耐振動(誤動作) 10~55Hz(複振幅1mm) 耐振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1mm) 定格制御容量 3A 250V AC、3A 30V DC 入力電圧変動許容範囲(V) DC12±10%、DC24±10% 負荷電圧(V) DC600、600(ACピーク値) 負荷電流(A) 3
2線式リモコンスイッチ1コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂 色 【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 端子ねじ 白赤 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 緑赤 寿命 【スイッチ】10000回以上 スイッチ数 1個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
2線式リモコンスイッチ3コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂 色 【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 端子ねじ 白赤 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 緑赤 寿命 【スイッチ】10000回以上 スイッチ数 3個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
2線式リモコンセレクタスイッチ6回路 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 色 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 6個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
色 ホワイト 消費電力(W) 0.5(無負荷時) 入力電圧(V) DC 24 最大消費電力(W) 72 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ AC 110 使用場所 (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB) 耐電圧(V) 充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間 出力ポート USB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
2線式リモコンセレクタスイッチ12回路 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 色 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 12個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上