カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- omron(オムロン)(12)
- ワゴジャパン(6)
- Jackery(ジャクリ)(3)
- QUINT4-UPS(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- SIEMENS(2)
- PULS(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- スワロー電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- パワーコムジャパン(1)
- MEAN WELL(1)
- ユタカ電機製作所(1)
- ラスタバナナ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- TRIO-UPS(1)

EJリレー
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個83日以内出荷2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量 DC100V 100A 1万回以上開閉 (抵抗負荷) 最大DC100V 800A遮断 小型、軽量により、省スペース化に貢献 幅70mm×長さ80mm×高さ34mm 環境に優しい カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど質量(g)約300保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状ねじ端子消費電力(mW)5接点最大許容電圧(V)DC100接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire)接点容量100A(100V)動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A