カテゴリ

  • 制御機器(55)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • マルヤス電業(125)
  • 日本モレックス(molex)(91)
  • 富士電機(66)
  • 東洋技研(61)
  • KEMET(61)
  • Sensata / Crydom(54)
  • RS PRO(48)
  • 東芝(41)
  • Hirschmann Test & Measurement(40)
  • SMC(37)
  • TRACO POWER(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
  • SIEMENS(31)
  • onsemi(31)
  • シュナイダーエレクトリック(29)
  • フルーク(FLUKE)(24)
  • MURATA(村田製作所)(21)
  • HIOKI(日置電機)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc600」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 Ω Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 Ω

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)600コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性シール構造アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac
  • フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、85 μ F の静電容量と 600 V dc 定格動作電圧を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-65
  • フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-91
  • フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-16
  • フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで45μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
    仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-06
  • フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 10 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:10μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-80
  • フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、600 V dc 定格の動作電圧で 70 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • フィルムコンデンサ 600V dc 65μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 65μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:65μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • フィルムコンデンサ 600V dc 55μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 55μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 55 μ F の静電容量を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:55μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-76
  • フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 50 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-89
  • フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 40 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6926-08
  • フィルムコンデンサ 600V dc 12μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 12μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 12 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:12μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-93
  • フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-76
  • フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作電圧が 600 V dc の定格静電容量 95 μ F を実現しています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:95μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-75
  • フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 90 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:90μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-92
  • フィルムコンデンサ 600V dc 75μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 75μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 75 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:75μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-88
  • フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 35 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:35μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-06
  • フィルムコンデンサ 600V dc 30μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 30μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:30μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-87
  • フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-41
  • フィルムコンデンサ 600V dc 22μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 22μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-64
  • フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-60
  • フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-17
  • フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:35μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-21
  • フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 25μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:25μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-11
  • フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:95μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-96
  • フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-98
  • フィルムコンデンサ 600V dc 65μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 65μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、600 V dc 定格の動作電圧で 65 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:65μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-61
  • フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 20μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:20μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-14
  • フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10% 1袋 300個入

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-32
  • フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-64
  • フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 60 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-88
  • フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-07
  • フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 45 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-80
  • フィルムコンデンサ 600V dc 12μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 12μF ±10% 1袋 300個入

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:12μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-96
  • フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10% 1袋 300個入

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-14
  • フィルムコンデンサ 600V dc 80μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 80μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:80μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-51
  • フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-38