カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- TDKラムダ(41)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- RS PRO(33)
- ニチコン(26)
- VISHAY(23)
- コガネイ(22)
- DIJET(ダイジェット工業)(12)
- 住友電工ハードメタル(12)
- KEMET(11)
- ワルター(9)
- Hirschmann Test & Measurement(9)
- 日本ケミコン(8)
- サンドビック(7)
- SMC(6)
- ON SEMICONDUCTOR(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- ゴールドメダル(6)
- ネグロス電工(5)
- 三菱マテリアル(5)
- ブランドをもっと見る
「dc63」の検索結果
特価

コンデンサ 100μF, ,63V dc
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361セット(5個)翌々日出荷AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流寸法(mm)10 (Dia.)×12.5電圧(V)63 dcシリーズFC Radial寿命3000h許容差±20%動作温度(℃)-55~+105実装タイプスルーホールリードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)256リップル電流(mA)535静電容量(μF)100