カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「ddp141b」の検索結果

Dポール フラットタイプ 防水コンセント用
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2.3設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
Dポール フラットタイプ用 根かせプレート
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。取付可能対象【Dポール】DDP141S、DDP141B、DDP142S、DDP142B種別Dポール フラットタイプ用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5色シルバー入数(個)1