カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(252)
- 制御機器(87)
- 家電(11)
- 電気材料(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電動工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- Denka(デンカ)(18)
- デンカエレクトロン(188)
- 理研計器(1,540)
- 三桂製作所(808)
- ニチコン(545)
- KITO(キトー)(378)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(236)
- 日本ケミコン(199)
- メディアカバーマーケット(189)
- 三菱電機(172)
- 日本シーム工業(153)
- ケミカル山本(127)
- エスコ(107)
- 渡辺電機工業(94)
- VISHAY(88)
- 古河電工(古河電気工業)(85)
- 岩崎電気(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「denka」の検索結果

ねじなしコネクタ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷電線管とボックスとを接続する場合に使用。仕様アース端子付材質鋼管製規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ねじなしカップリング
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。規格JIS C8330適合規格(PS)E
径違ニップル(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥299~税込¥329~1個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
ねじなしブッシング(管端用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。仕様管端用材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
カップリング(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から3日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
キャップ付プラブッシング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥53~税込¥58~1個当日出荷から9日以内出荷材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
マンガン乾電池
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥219税込¥2411パック(4本)当日出荷タイプ単4形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5質量(g/個)9
マンガン乾電池
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(4本)ほか当日出荷タイプ単3形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5質量(g/個)約18
速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から3日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
カップリング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
カップリング(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング
Panasonic(パナソニック)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷配管を直角に曲げる箇所に使用します。材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
ステンレス電線管(ねじなし)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。長さ(mm)3660仕上#240研磨
単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(2本)当日出荷単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
ねじなし防水カップリング(Z用)
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
カップリング(厚鋼ねじシリーズ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質ステンレス鋼仕上#240研磨