カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- エスコ(2)
- 日立(2)
- 平安伸銅工業(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- 積水樹脂(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ヤマト科学(1)
- 山崎実業(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- フクダクラフト(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- 藤山(1)
「des-p32」の検索結果
特価

衣類乾燥機
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)質量(kg)約31タイプドア開閉:左開き消費電力(W)1255機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)乾燥方式空冷除湿式